KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 468.4 mm 5 πόδια | AB9ATR 2ARY6

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Steel Open Bot 468.4mm 5 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ATR Model: S1800-16.00-RMS-435-3v5Cross Ref: 2ARY 6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,705.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης17.13 "/ 435 mm
Ύψος κοιλότητας4.29 "/ 109 mm
Πλάτος κοιλότητας16 "/ 406.4 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Διαμονή πλαισίουΜπουλόνι στη μπάρα Alum
Ύψος5.51 "/ 140 mm
Μήκος5ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα7.09 "/ 180 mm
Ύψος βρόχου39.76 "/ 1010 mm
Μήκος βρόχου82.17 "/ 2087 mm
Αριθμός συνδέσμων9
Εξωτερικό πλάτος18.44 "/ 468.4 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)46.84
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Steel Open Bot 468.4mm 5 Feet
€1,705.97 /μονάδα