Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι
KABELSCHLEPP
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοS1800-12.00-RMS-320-2v5
Κώδικας Εναρμόνισης8431390010
ΣτυλΑνοικτό
Διαμονή πλαισίουΜπουλόνι στη μπάρα Alum
ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου
Εξωτερικό πλάτος14.44 "/ 366.8 mm
Αριθμός συνδέσμων9
Μήκος βρόχου67.91 "/ 1725 mm
Ύψος βρόχου30.71 "/ 780 mm
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα7.09 "/ 180 mm
Ύψος5.51 "/ 140 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Πλάτος κοιλότητας12 "/ 304.8 mm
Ακτίνα κάμψης12.6 "/ 320 mm
Ύψος κοιλότητας4.29 "/ 109 mm