Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA LR-1011-05-41 Συνδυασμός κλειδαριάς | AE6MTA 5U741

KABA LR-1011-05-41 Συνδυασμός κλειδαριάς

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MTA Μοντέλο: LR-1011-05-41Cross Ref: 5U741

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€730.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχ. Κλείδωμα κουμπιών
Backset2.75 "
Μέγεθος Backset (In.)2
Υπόθεση Υλικόψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-1/8" to 2-1/4"
φινίρισμαAntique Brass
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος
Βαθμός1
ΧέριΔεξί
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2.375 "
Μέσα σε ύψος9"
Εσωτερικό πλάτος3.25 "
ΚλειδίΑρχικό
Πληκτρολόγιο5 μπουτόν, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος3-13 / 16 "
Εκτός ύψους7.375 "
Εξωτερικό πλάτος3.125 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςΥπόθεση ΥλικόφινίρισμαΚλειδίΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΛειτουργίαΧέριΤιμή
Συνδυασμός κλειδώματος KABA 1011-05-41 | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "ψευδάργυροςAntique BrassΑρχικό7.375 "3.125 "ΠέρασμαΑναστρεπτός€596.83
KABA 1011-26D-41 Συνδυασμός κλειδώματος | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "ψευδάργυροςΣατινέ χρώμιοΑρχικό7.375 "3.125 "ΕίσοδοςΑναστρεπτός€758.64
KABA 1021-B-05-41 Συνδυασμός κλειδώματος | AE2MGR 4YF87 1021-Β-05-413.25 "ψευδάργυροςAntique BrassΕναλλάξιμος πυρήνας μικρού σχήματος7.375 "3.125 "ΕίσοδοςΑναστρεπτός€666.20
KABA 1021-B-26D-41 Συνδυασμός κλειδώματος | AE2MGT 4YF88 1021-Β-26D-413.25 "ψευδάργυροςΣατινέ χρώμιοΕναλλάξιμος πυρήνας μικρού σχήματος7.375 "3.125 "ΕίσοδοςΑναστρεπτός€704.73
Συνδυασμός κλειδώματος KABA LL-1021-B-05-41 | AE2MGU 4YF89 LL-1021-Β-05-413.25 "ψευδάργυροςAntique BrassΕναλλάξιμος πυρήνας μικρού σχήματος7.375 "3.125 "ΕίσοδοςΑριστερό€804.65
KABA LL-1021-B-26D-41 Συνδυασμός κλειδώματος | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "ψευδάργυροςΣατινέ χρώμιοΕναλλάξιμος πυρήνας μικρού σχήματος7.375 "3.125 "ΕίσοδοςΑριστερό€799.93
KABA LR-1021-B-05-41 Συνδυασμός κλειδώματος | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "ψευδάργυροςAntique BrassΕναλλάξιμος πυρήνας μικρού σχήματος7.375 "3.125 "ΕίσοδοςΔεξί€850.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA LR-1011-05-41 Συνδυασμός κλειδαριάς
€730.00 /μονάδα