Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA 922-04 Μάνδαλο πόρτας Deadbolt | AB3LDP 1U096

KABA 922-04 Μάνταλο πόρτας Deadbolt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LDP Πρότυπο: 922-04Cross Ref: 1U096
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
€287.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό μπουτόν Deadbolt
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2-9/16" or 2-1/2"
Υπόθεση Υλικόψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-1/4" to 2-1/8"
φινίρισμαΣατέν ορείχαλκος
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν
ΛειτουργίαΒοηθητική
ΧέριΜη χειρός
Τύπος λαβήςΠεριστροφή
Εσωτερικό βάθος1-9 / 16 "
Μέσα σε ύψος5"
Εσωτερικό πλάτος3 11 / 16 "
ΠληκτρολόγιοΚουμπί
Μήκος μανδάλου5 / 8 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος3 3 / 4 "
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό πλάτος4"
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςBacksetΠάχος στην πόρταφινίρισμαΛειτουργίαΧέριΜέσα σε ύψοςΕκτός ύψουςΤιμή
KABA 902-04 Μάνταλο Πόρτας Deadbolt | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Σατέν ορείχαλκοςΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€263.97
KABA 902-26D Πόρτα πόρτας Deadbolt | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Πινέλο ChromeΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€263.97
KABA 904-04 Μάνδαλο πόρτας Deadbolt | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Σατέν ορείχαλκοςΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€263.97
KABA 904-26D Deadblt Lock Lock-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Πινέλο ChromeΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€263.97
KABA 917-04 Κλείδωμα πόρτας Deadbolt | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Σατέν ορείχαλκοςΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€299.74
Ελατήριο μάνδαλου KABA 917-26D | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Πινέλο ChromeΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€299.74
KABA 919-04 Κλείδωμα πόρτας Deadbolt | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Σατέν ορείχαλκοςΒοηθητικήΜη χειρός5"5"€299.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA 922-04 Μάνταλο πόρτας Deadbolt
€287.88 /μονάδα