Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA ILCO KW1-NP Blank Key Nickel Type 1176 5 Pin - Πακέτο 50 | AA9VWT 1GAV2

KABA ILCO KW1-NP Key Blank Nickel Type 1176 5 Pin - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VWT Μοντέλο: KW1-NPCross Ref: 1GAV2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό κλειδιού
Τύπος κλειδιούΕμπορική / Κατοικία
Κατασκευαστής κλειδαριώνKwikset (R)
ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
Αριθμός καρφιτσών5
Χαρακτηριστικά1176

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8301700000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΥλικόΑριθμός καρφιτσώνΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
KABA ILCO 1674 Key Blank Brass - Πακέτο 10 | AA4QFW 12Y998 16741674Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€12.15
KABA ILCO 1672 Key Blank Brass - Πακέτο 10 | AA4QFX 12Y999 16721672Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€12.15
KABA ILCO 1677 Key Blank Brass - Πακέτο 10 | AA4QFY 12Z001 16771677Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€12.15
KABA ILCO 1678 Κλειδί ορείχαλκος - Πακέτο 10 | AA4QFZ 12Z002 16781678Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€11.73
KABA ILCO 1679 Κλειδί ορείχαλκος - Πακέτο 10 | AA4QGA 12Z003 16791679Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€18.05
KABA ILCO 1676-BAU3 Key Blank Brass - Πακέτο 10 | AA4QGD 12Z006 1676-BAU31676-BAU3Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€13.05
KABA ILCO 1A1E1 Κλειδί Κενό Νικέλιο Ασημί Καλύτερο - Πακέτο 50 | AA4QGE 12Z007 1A1E1EΝικέλιο Αργυρό--50€89.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA ILCO KW1-NP Key Blank Nickel Type 1176 5 Pin - Pack of 50
€47.87 /πακέτο