Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA ILCO IL-PDDH-DU Βάση πόρτας εμβόλου 11/16 ίντσας Σκούρο χάλκινο | AH9LWQ 40JK96

KABA ILCO IL-PDDH-DU Θήκη εμβόλου πόρτας 11/16 ιντσών σκούρο μπρονζέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9LWQ Μοντέλο: IL-PDDH-DUCross Ref: 40JK96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πόρτας εμβόλου
Βάση Dia.11 / 16 "
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος7.75 "
ΥλικόΧυτός ψευδάργυρος
Τοποθέτηση ΤύποςΠόρτα
Προβολή1.25 "
Υλικό συμβουλώνΚαουτσούκ
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4905
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤιμή
KABA ILCO IL-PDDH-AL Στήριγμα εμβόλου πόρτας 11/16 ιντσών Διαφανές αλουμίνιο | AH9LWP 40JK95 IL-PDDH-ALΣχίζαΔιαυγές αλουμίνιο€25.34
KABA ILCO IL-PDDH-BLK Θήκη πόρτας εμβόλου 11/16 ίντσες Μαύρη | AH9LWR 40JK97 IL-PDDH-BLKΜαύρηΜαύρη€25.34
KABA ILCO IL-PDDH-26D Έμβολο Πόρτας Θήκης 11/16 ίντσας σατέν χρωμίου | AH9LWT 40JK98 IL-PDDH-26DΣχίζαΣατινέ χρώμιο€28.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA ILCO IL-PDDH-DU Θήκη εμβόλου πόρτας 11/16 ιντσών σκούρο μπρονζέ
€25.34 /μονάδα