Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA ILCO 545-53-51 Χάλκινο νυχτερινό μάνδαλο βοηθητικό κλείδωμα | AA9VYP 1 GBA9

KABA ILCO 545-53-51 Βοηθητικό Κλειδαριά Νυχτερινό Μάνταλο Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9VYP Μοντέλο: 545-53-51Cross Ref: 1GBA9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητική κλειδαριά
Backset2.5 "
Κύλινδροςμονόκλινο
φινίρισμαΧαλκί
Για πάχος πόρτας1-3/8" to 2-1/4"
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούKW1
ΥλικόΧάλυβας βαρέως επιχρωμιωμένου ψευδάργυρου
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες5
Τύπος ασφάλειαςΝυχτερινό κλείδωμα
Μήκος ρίψης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύλινδροςΤιμή
KABA ILCO 530-53-51 Auxiliary Lock Jimmyproof Deadlock Bronze | AA9VYM 1 GBA7 530-53-51μονόκλινο€37.63
KABA ILCO 535-53-51 Auxiliary Lock Jimmyproof Deadlock Bronze | AA9VYN 1GBA8 535-53-51Διπλό€43.77
KABA ILCO 220-53-51 Auxiliary Lock Jimmyproof Deadlock Bronze | AA9VYQ 1 GBB1 220-53-51μονόκλινο€28.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA ILCO 545-53-51 Βοηθητικό Κλειδαριά Νυχτερινό Μάνταλο Χάλκινο
€25.50 /μονάδα