Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA ILCO 1092-900-M19 Κλειδί ορείχαλκος τύπου M19 4 Pin - Πακέτο 10 | AA9VWJ 1GAU3

KABA ILCO 1092-900-M19 Key Blank Brass Type M19 4 Pin - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VWJ Μοντέλο: 1092-900-M19Cross Ref: 1GAU3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό κλειδιού
Τύπος κλειδιούΛουκέτο
Κατασκευαστής κλειδαριώνΔάσκαλος (R)
ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
Αριθμός καρφιτσών4
ΧαρακτηριστικάM19

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8301700000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΥλικόΑριθμός καρφιτσώνΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
KABA ILCO 1092M-M29 Κενό ορείχαλκο - Συσκευασία 10 | AA4QGB 12Z004 1092Μ-Μ291092Μ-Μ29Επινικελωμένο ορείχαλκο--10€13.85
KABA ILCO 1045L-AM3L Κλειδί ορείχαλκος - Πακέτο 10 | AA4QGC 12Z005 1045L-ΑΜ3L1045L-ΑΜ3LΕπινικελωμένο ορείχαλκο--10€12.15
KABA ILCO A1176ST -KW10 Key Blank Brass Type Kw10 6 Pin - Pack Of 10 | AA9VUM 1GAJ5 A1176ST-KW10Εμπορική / ΚατοικίαΣτερεό ορείχαλκο6KW1010€11.25
KABA ILCO 1069L-NA14 Κλειδί κενό ορείχαλκο τύπου Na14 4 Pin - Πακέτο 10 | AA9VUN 1GAJ6 1069L-ΝΑ14Έπιπλα γραφείου / ντουλάπιαΣτερεό ορείχαλκο4NA1410€11.73
KABA ILCO 1145-SC1 Κενό Μπρούτζινο Τύπος Sc1 5 Pin - Πακέτο 10 | AA9VUP 1GAJ7 1145-SC1Εμπορική / ΚατοικίαΟρείχαλκος5SC110€11.73
KABA ILCO L1054B-IN8 Κλειδί μπρούτζινο κενό τύπου In8 - Συσκευασία 10 | AA9VUQ 1GAJ8 L1054B-IN8Έπιπλα γραφείου / ντουλάπιαΣτερεό ορείχαλκο5IN810€11.73
KABA ILCO 1176-KW1 Κενό μπρούτζινο κενό τύπου Kw1 - Συσκευασία 10 | AA9VUR 1GAJ9 1176-KW1Εμπορική / ΚατοικίαΣτερεό ορείχαλκο5KW110€11.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA ILCO 1092-900-M19 Key Blank Brass Type M19 4 Pin - Pack of 10
€12.15 /πακέτο