Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

K-FLEX USA 801-T-068138 Pipe Fitting Insulation Tee 1-3/8 Inch Εσωτερική διάμετρος | AD8ZHM 4NRG9

K-FLEX USA 801-T-068138 Pipe Fitting Insulation Tee 1-3/8 Inch Εσωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8ZHM Μοντέλο: 801-T-068138Cross Ref: 4NRG9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"5.2
Περίπου Παράγοντας «R»5.2
ΧρώμαΜαύρη
Για τύπο τοποθέτησηςTee
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου1"
Για αναγνωριστικό σωλήνα1-1 / 4 "
Για σωλήνα OD1-3 / 8 "
Για χρήση OnΣωληνώσεις, αγωγοί και δεξαμενές
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.375 "
Μήκος53 / 64 "
Υλικόελαστομερή
Θερμ. Εύρος-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Wall Πάχος3 / 4 "
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: K-FLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΜήκοςΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
K-FLEX USA 801-T-048058 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 5/8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGT 4NRE9 801-Τ-0480583.2Μαύρη5 / 8 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.62 "€6.16
K-FLEX USA 801-T-048068 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 3/4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGU 4NRF1 801-Τ-0480683Μαύρη3 / 4 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.75 "€6.42
K-FLEX USA 801-T-048078 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 7/8 ίντσα AD8ZGV 4NRF2 801-Τ-0480783.1Μαύρη7 / 8 "37 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.88 "€6.62
K-FLEX USA 801-T-048118 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 1-1 / 8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGW 4NRF3 801-Τ-0481183.1Μαύρη1.125 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.12 "€7.39
K-FLEX USA 801-T-048138 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 1-3 / 8 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AD8ZGX 4NRF4 801-Τ-0481383.1Μαύρη1.375 "37 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.38 "€7.65
K-FLEX USA 801-T-048158 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 1-5 / 8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGY 4NRF5 801-Τ-0481583.1Μαύρη1.625 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.62 "€8.18
K-FLEX USA 801-T-048200 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AD8ZGZ 4NRF6 801-Τ-0482003Μαύρη2"53 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3"€8.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K-FLEX USA 801-T-068138 Pipe Fitting Insulation Tee 1-3/8 Inch Εσωτερική διάμετρος
€10.28 /μονάδα