Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

K-FLEX USA 801-T-048118 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 1-1 / 8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGW 4NRF3

K-FLEX USA 801-T-048118 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/8 Inch Εσωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZGW Μοντέλο: 801-T-048118Cross Ref: 4NRF3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€7.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"3.1
Περίπου Παράγοντας «R»3.1
ΧρώμαΜαύρη
Για τύπο τοποθέτησηςTee
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου3 / 4 "
Για αναγνωριστικό σωλήνα1"
Για σωλήνα OD1-1 / 8 "
Για χρήση OnΣωληνώσεις, αγωγοί και δεξαμενές
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.125 "
Μήκος1 / 2 "
Υλικόελαστομερή
Θερμ. Εύρος-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Wall Πάχος1 / 2 "
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: K-FLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΜήκοςΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
K-FLEX USA 801-T-048058 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 5/8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGT 4NRE9 801-Τ-0480583.2Μαύρη5 / 8 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.62 "€6.16
K-FLEX USA 801-T-048068 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 3/4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGU 4NRF1 801-Τ-0480683Μαύρη3 / 4 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.75 "€6.42
K-FLEX USA 801-T-048078 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 7/8 ίντσα AD8ZGV 4NRF2 801-Τ-0480783.1Μαύρη7 / 8 "37 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.88 "€6.62
K-FLEX USA 801-T-048138 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 1-3 / 8 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AD8ZGX 4NRF4 801-Τ-0481383.1Μαύρη1.375 "37 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.38 "€7.65
K-FLEX USA 801-T-048158 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 1-5 / 8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZGY 4NRF5 801-Τ-0481583.1Μαύρη1.625 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.62 "€8.18
K-FLEX USA 801-T-048200 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AD8ZGZ 4NRF6 801-Τ-0482003Μαύρη2"53 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3"€8.85
K-FLEX USA 801-T-048218 Σωλήνας μονωτικό μπλουζάκι 2-1 / 8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AD8ZHA 4NRF7 801-Τ-0482183.2Μαύρη2.125 "37 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3.12 "€9.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K-FLEX USA 801-T-048118 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/8 Inch Εσωτερική διάμετρος
€7.39 /μονάδα