Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KE SAFETY M490 LED Ένα προειδοποιητικό στροβοσκοπικό κεχριμπάρι 1/2 ίντσα AC8AGP 39F093

K E SAFETY M490 LED A Προειδοποιητικό Strobe Πορτοκαλί 1/2 ίντσας βάση σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AGP Μοντέλο: M490 LED AΣταυρός: 39F093
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
€114.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροειδοποίηση Στροβο
Ενισχυτές0.4
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε0.18 έως 0.24A AC
Βάθος4
Διάμετρος2.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό63, 63, 80, 120
Ύψος5.6
Οριζόντια περιστροφή άξοναΣταθερό
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Λάμπα ζωής26,000 ώρες
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΘόλος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΒίδα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 έως 50 βαθμούς Γ
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαIP67
Περιστροφή κάθετου άξοναΣταθερό
Τάση120 VAC
Watts5
Πλάτος3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8531200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οι στροβοί των οχημάτων LED διαθέτουν μια σφραγισμένη πλακέτα κυκλώματος, αντίστροφη πολικότητα και προστατεύεται από ακίδα τάσης και έχει ενσωματωμένη βάση σωλήνα 1/2 "στη βάση. Πολλά μοτίβα φλας μπορούν εύκολα να επιλεγούν αλλάζοντας τον βραχυκυκλωτήρα στον πίνακα ελέγχου ισχύος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμαΤιμή
KE SAFETY M490 LED B Προειδοποιητικό στροβοσκόπιο μπλε 1/2 ίντσας Σωλήνας βάσης | AC8AGQ 39F094 M490 LED ΒΜπλεΜπλε€137.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K E SAFETY M490 LED A Προειδοποιητικό Strobe Πορτοκαλί 1/2 ίντσας βάση σωλήνα
€114.36 /μονάδα