Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JW SPEAKER 770 ΚΟΚΚΙΝΟ Φως LED LED Κόκκινο 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62

JW SPEAKER 770 ΚΟΚΚΙΝΟ Φως εργασίας LED Κόκκινο 12VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LBT Μοντέλο: 770 REDCross Ref: 40CR62
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
€298.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργασία φωτός
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε0.1A AC
Βάθος2.25 "
Ύψος5 13 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΘερμικά αγώγιμο πολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΣχέδιο Spot Beam
Υλικό φακούΠολυανθρακικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πηγή ενέργειας12 VAC/DC
ΒαθμολογίαIP67
Πλάτος5 43 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7031
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΣχεδιασμός φακούΠηγή ενέργειαςΤιμή
JW SPEAKER 770 BLU LED Light LED Μπλε 12 έως 48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58 770 ΜΠΛΕΜπλε1.0 έως 0.2A ACΜοτίβο δέσμης πλημμυρών12 έως 48 VAC / DC€227.77
JW SPEAKER 770 XD LED Φως εργασίας Λευκό 12 έως 48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59 770 XDΆσπρο1.0 έως 0.2A ACΜοτίβο δέσμης πλημμυρών12 έως 48 VAC / DC€153.80
JW SPEAKER 770 XD LED Φως LED Μοτίβο δέσμης πλημμυρών | AH9LBQ 40CR60 770 XDΆσπρο0.1A ACΜοτίβο δέσμης πλημμυρών12 έως 48 VDC€162.09
JW SPEAKER 770 XD LED Light LED Μοτίβο δέσμης λευκών σημείων | AH9LBR 40CR61 770 XDΆσπρο1.0 έως 0.2A ACΣχέδιο Spot Beam12V€148.97
JW SPEAKER 770 XD LED Light LED Λευκό 1.0 έως 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 770 XDΆσπρο1.0 έως 0.2A ACΣχέδιο δοκού τραπεζοειδούς12 έως 48 VAC / DC€145.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JW SPEAKER 770 ΚΟΚΚΙΝΟ Φως εργασίας LED Κόκκινο 12VAC/DC
€298.82 /μονάδα