JUSTRITE 915611 R11 Insulation, 16 Drum | CD8DBY

JUSTRITE 915611 R11 Μόνωση, 16 Τύμπανο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DBY Μοντέλο: 915611

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,603.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση
Βάθος1"
Ύψος1"
ΥλικόFiberglass
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μόνωση R-11 τοποθετημένη σε οροφή, τοίχους και τοίχους φρεατίων. Για χρήση μόνο με ντουλάπι 16 τυμπάνων, πυροπροστασίας. (Αυτό το εξάρτημα πρέπει να αγοραστεί σε συνδυασμό με ντουλάπι για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση.)

Χαρακτηριστικά:

  • Για χρήση σε συνδυασμό με πακέτα θέρμανσης και ψύξης για την παροχή βέλτιστου ελέγχου θερμοκρασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JUSTRITE 915601 R11 Μόνωση, 2 τύμπανα | CD8DBT 915601€643.59
JUSTRITE 915603 R11 Μόνωση, 4 τύμπανα | CD8DBU 915603€756.38
JUSTRITE 915605 R11 Μόνωση, 6 τύμπανα | CD8DBV 915605€954.16
JUSTRITE 915607 R11 Μόνωση, 9 τύμπανα | CD8DBW 915607€1,045.04
JUSTRITE 915609 R11 Μόνωση, 12 Drum | CD8DBX 915609€1,376.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915611 R11 Μόνωση, 16 Τύμπανο
€1,603.64 /μονάδα