JUSTRITE 915503 Πακέτο Exterior Light | CD8DBR

JUSTRITE 915503 Πακέτο Exterior Light

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DBR Μοντέλο: 915503

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,479.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςφως
ΧρώμαRed
Βάθος18 "
Ύψος18 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Explosion-proof exterior light, photocell activated. NOTE: This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Only available when ordered with the Interior Light/Fan Package 915501.

Χαρακτηριστικά:

  • Photocell activated, explosion-proof exterior light

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 915501 Πακέτο ανεμιστήρα εσωτερικού φωτισμού | CD8DBQ 91550117 "17 "17 "€17,105.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915503 Πακέτο Exterior Light
€5,479.09 /μονάδα