Πακέτο JUSTRITE 915311 Αντιεκρηκτικό Θερμοσίφωνο και Κλιματιστικό, 12-9 Ντύμπανο | AG3EAC 32XT86

JUSTRITE 915311 Πακέτο θερμαντήρα και κλιματιστικού με αντιεκρηκτική προστασία, ντουλάπι τυμπάνων 12-9

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EAC Μοντέλο: 915311Cross Ref: 32XT86

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€32,473.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με προστασία από εκρήξεις
ΧρώμαΠράσινο, Κόκκαλο
Βάθος1"
Ύψος1"
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.74
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ9406008025

Λεπτομέρειες:

Περιλαμβάνει: Αντιεκρηκτικό, κλιματιστικό 20,000 BTU. Αντιεκρηκτική θερμάστρα 12,000 BTU. Για χρήση με 12- και 16-τύμπανα πυροσβεστική ή 387- και 506-cu ft Agri-Turf; μόνο ντουλάπια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον βέλτιστο έλεγχο της θερμοκρασίας, πρέπει να παραγγελθεί το κατάλληλο μονωτικό πακέτο μεγέθους R-11 όταν η μονάδα αγοράζεται σε συνδυασμό με μοντέλα πυρόσβεσης. Αυτό το αξεσουάρ πρέπει να αγοραστεί σε συνδυασμό με ντουλάπι για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση και να διατηρηθεί η έγκριση FM. Δεν διατίθεται σε μη εύφλεκτα μοντέλα ντουλαπιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Επιλογή θέρμανσης και/ή κλιματισμού όπου η άνεση, η χημική σταθερότητα ή η προστασία από τον παγετό αποτελούν ανησυχία
  • Και οι δύο μονάδες αντιεκρηκτικές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 915301 Αντιεκρηκτική θερμάστρα, 6000 BTU, 6-9 Ντύμα ντουλάπα | AG3DZX 32XT81 915301Πράσινο9"21 "43 "€10,958.18
JUSTRITE 915303 Αντιεκρηκτικό Θερμοσίφωνο, 12000 BTU, 12-16 Drum Locker | AG3DZY 32XT82 915303Πράσινο9"21 "43 "€12,160.91
JUSTRITE 915309 Αντιεκρηκτικό Θερμοσίφωνο και Κλιματιστικό Πακέτο, 6-9 Ντύμα Ντουλάπα | AG3EAB 32XT85 915309Πράσινο, Κόκκαλο1"1"1"€29,132.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915311 Πακέτο θερμαντήρα και κλιματιστικού με αντιεκρηκτική προστασία, ντουλάπι τυμπάνων 12-9
€32,473.64 /μονάδα