JUSTRITE 915121 Extra Shelf, 3 πόδια μήκος | CD8DBA

JUSTRITE 915121 Επιπλέον ράφι, μήκος 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DBA Μοντέλο: 915121

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιπλέον ράφι
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος2"
Μήκος38 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προσθέστε ένα επιπλέον ράφι σε ένα ντουλάπι με υπάρχον σύστημα ραφιών ή αντικαταστήστε ένα κατεστραμμένο ράφι. Το κινητό ράφι πλάτους 16 ιντσών x μήκους 3 ποδιών με χείλος 2 ιντσών περιλαμβάνει ράφι από γαλβανισμένο χάλυβα με βραχίονα. Δεν συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης. (Δεν προορίζεται για χρήση σε μοντέλα ντουλαπιών με πάνελ ανακούφισης από έκρηξη.) Ταιριάζει σε μεγέθη ντουλαπιών: Agri-Turf ? 205-, 296- και 387-cu ft

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργεί ως πρόσθετο ή ανταλλακτικό ράφι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
JUSTRITE 915122 Extra Shelf, 4 πόδια μήκος | CD8DBB 91512248 "€768.41
JUSTRITE 915123 Extra Shelf, 5 Feet Length | CD8DBC 91512360 "€960.85
JUSTRITE 915124 Extra Shelf, 6 πόδια μήκος | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
RFQ
JUSTRITE 915125 Extra Shelf, 8 πόδια μήκος | CD8DBE 91512596 "€1,536.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915121 Επιπλέον ράφι, μήκος 3 πόδια
€576.37 /μονάδα