JUSTRITE 912121 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 2 ώρες μέτρηση πυρκαγιάς, 12 τύμπανο | CD8DAD

JUSTRITE 912121 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 2 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 12 τύμπανο

Στοιχείο: CD8DAD Μοντέλο: 912121
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€43,298.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφαλείας
Χωρητικότητα12000 lbs.
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρταςΑριστερό
Τύπος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογια
Πλάτος πόρτας42 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος119 "
Εξωτερικό ύψος99 "
Εξωτερικό πλάτος88 "
Εσωτερικό βάθος101.5 "
Μέσα σε ύψος82.5 "
Εσωτερικό πλάτος77.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Μέγεθος πίνακα(2) 48" x 48"
Χωρητικότητα αποθήκευσης376 cu. Σε.
Χωρητικότητα κάρτερ221 gal.
Βάθος κάρτερ7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2297.25
Ύψος πλοίου (cm)246.38
Μήκος πλοίου (cm)302.26
Πλάτος πλοίου (cm)223.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για την ασφαλή αποθήκευση της Κλάσης 1Α ή τη διανομή εύφλεκτων υγρών Κατηγορίας 1Α και 1Β (όπως ορίζονται από το NFPA) απαιτούνται ερμάρια ασφαλείας εξωτερικού χώρου με πάνελ ανακούφισης εκρήξεων. Προσαρμόστε το ντουλάπι ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ, όπως ράμπα φόρτωσης, ράφια, κιτ γείωσης, πυροπροστασία, θέρμανση/ψύξη, μόνωση και πακέτα φωτισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξωτερικές διαστάσεις περιλαμβάνουν πλάκες αγκύρωσης και εξοπλισμό πόρτας.

Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευή πυρασφάλειας 2 ωρών για ασφαλή και ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων και εύφλεκτων
  • Πάνελ ανακούφισης έκρηξης σχεδιασμένα για απελευθέρωση στα 20 psf
  • Πόρτα πυρασφάλειας 90 λεπτών
  • Πληροί τις απαιτήσεις EPA, NFPA 30 και NFPA 1. Εγκεκριμένο από FM
  • Προσαρμόσιμο με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάρτερΧωρητικότηταΎψος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 912020 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 2 τύμπανο | CD8CZU 91202013.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. Σε.88 gal.€22,718.18
RFQ
JUSTRITE 912021 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 2 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 2 τύμπανο | CD8CZV 91202113.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. Σε.88 gal.€24,455.45
RFQ
JUSTRITE 912040 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 4 τύμπανο | CD8CZW 9120407"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. Σε.80 gal.€25,390.91
RFQ
JUSTRITE 912041 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 2 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 4 τύμπανο | CD8CZX 9120417"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. Σε.80 gal.€29,266.36
RFQ
JUSTRITE 912060 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 6 τύμπανο | CD8CZY 9120607"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. Σε.116 gal.€29,266.36
RFQ
JUSTRITE 912061 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 2 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 6 τύμπανο | CD8CZZ 9120617"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. Σε.116 gal.€31,939.09
RFQ
JUSTRITE 912090 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 9 τύμπανο | CD8DAA 9120907"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 cu. Σε.168 gal.€35,146.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 912121 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 2 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 12 τύμπανο
€43,298.18 /μονάδα