JUSTRITE 899100 Vertical Drum Cabinet, 1 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, Manual Close, 55 Gallon, Yellow | CD8CYP 8991001

JUSTRITE 899100 Vertical Drum Casin, 1 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, Manual Close, 55 Gallon, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CYP Μοντέλο: 899100Σταυρός: 8991001

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,284.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα110 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος59 "
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος56 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 247.5
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)149.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων εύφλεκτων διαλυτών, το βαρέως τύπου ντουλάπι ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε πολλά στυλ και μεγέθη. Κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα μικρότερα κλασικά ντουλάπια ασφαλείας, ένα ενισχυμένο υδατοστεγές κάρτερ περιέχει διαρροές. Μια σειρά εξαρτημάτων και εξοπλισμού τυμπάνων είναι διαθέσιμη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευκολία κατά την αποθήκευση και το χειρισμό βαρελιών επικίνδυνων υλικών. Χρησιμοποιήστε αυτά τα κάθετα ντουλάπια ασφαλείας τυμπάνων για να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τύμπανα 30 έως 55 γαλονιών (110 έως 200 λίτρων). Το αφαιρούμενο, ρυθμιζόμενο ράφι μισού βάθους παρέχει αρκετό χώρο στην κεφαλή για να χωρέσει ένα τύμπανο με αντλία ή χωνί, ώστε το ντουλάπι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός άντλησης ή συγκέντρωσης απορριμμάτων και επίσης σας επιτρέπει να αποθηκεύετε υλικά ή ανταλλακτικά Κλάσης III. Διατίθεται με ή χωρίς συγκροτήματα κυλίνδρων για εύκολη μετακίνηση βαρέων τυμπάνων.

Χαρακτηριστικά:

  • Φυλάξτε με ασφάλεια τα βαρέλια με διαλύτη
  • Διατίθεται σε πολλά στυλ και μεγέθη
  • Πόρτες με χειροκίνητο ή αυτόματο κλείσιμο
  • Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς OSHA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςφινίρισμαΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 899071 Ντουλάπι ασφαλείας, 2 τύμπανο κάθετα, 1 ράφι, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 60 γαλόνια, κόκκινο | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RedΑυτο ΚλείσιμοΣκονισμένο με σκόνη30.3 "39.5 "10.72 gal.€4,942.69
JUSTRITE 899120 Ντουλάπι ασφαλείας, 2 τύμπανο κάθετα, 1 ράφι, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 110 γαλόνια, κίτρινο | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.ΚίτρινοΑυτο ΚλείσιμοΣκονισμένο με σκόνη30.3 "56 "14.98 gal.€5,999.23
JUSTRITE 896200 Drum Safety Cabinet, Manual Close, 200L Capacity, 1651 x 864 x 864mm Μέγεθος, Yellow | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητοΣκονισμένο με σκόνη30.3 "30.8 "-€2,945.34
JUSTRITE 899160 Εύφλεκτο ντουλάπι, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 110 γαλόνια, κίτρινο | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητοΣκονισμένο με σκόνη30.3 "56 "-€5,754.74
JUSTRITE 896270 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες, 55 γαλόνια, κίτρινο | AD8BLY 4HTX2 89627055 gal.ΚίτρινοΑυτο ΚλείσιμοΣκονισμένο με σκόνη30.3 "30.8 "-€3,463.01
JUSTRITE 899170 Εύφλεκτο ντουλάπι, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες κάθετες, 55 γαλόνια, κίτρινο | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.ΚίτρινοΑυτο ΚλείσιμοΕποξειδική, Πολυεστερική Πούδρα Επικαλυμμένη30.3 "56 "-€6,649.91
JUSTRITE 896201 Vertical Drum Casin, 1 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, Manual Close, 55 Gallon, Red | CD8CWU 89620155 gal.RedΧειροκίνητο-30.3 "30.8 "-€2,583.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 899100 Vertical Drum Casin, 1 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, Manual Close, 55 Gallon, Yellow
€4,284.00 /μονάδα