Εντοπίστε εύκολα εύφλεκτα υγρά κοντά σε χώρους εργασίας, με το Justrite Sure-Grip; Ντουλάπι ασφαλείας κάτω από πάγκο με πόρτες που κλείνουν μόνοι τους. Μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια κάτω από πάγκους και πάγκους εργασίας και διαθέτει ένα χωνευτό λάκτισμα δακτύλου 3.5 ιντσών x 2.2 ιντσών (89 mm Υ x 64 mm Β). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να στέκονται πιο κοντά στην επιφάνεια εργασίας, πράγμα που σημαίνει λιγότερη κλίση και καλύτερη εργονομία. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 35 x 35 x 22 ίντσες (889 mm x 889 mm x 559 mm). Αυτά τα κίτρινα ντουλάπια μπορούν να αποθηκεύσουν 22 gal (83 l) εύφλεκτων υγρών. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Πόρτες υψηλής απόδοσης που κλείνουν μόνοι τους ανοίγουν σε πλήρη γωνία 180 μοιρών. Ένας πατενταρισμένος, κρυφός μηχανισμός αυτοκλεισίματος παρέχει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο χώρο του ραφιού. Οι πόρτες αυτο-ευρετηριάζονται για να εγγυηθούν ότι θα κλείνουν με τη σειρά. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου εξασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά όπως έχουν σχεδιαστεί, τα ντουλάπια ασφαλείας με πόρτες που κλείνουν αυτόματα κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους, υπό τάση, διατηρούνται ανοιχτές με τη χρήση εύτηκτων συνδέσμων. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει τους 165 F (74 C), οι σύνδεσμοι λιώνουν και οι αυτοκλειόμενες πόρτες του ντουλαπιού ασφαλείας κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα αυτόματου μανδάλωσης εμπλέκεται με τρεις σφαίρες από ανοξείδωτο χάλυβα που βρίσκονται στην κορυφή, στο κάτω και στο κέντρο της πόρτας. Για αντικατάσταση εύτηκτων συνδέσμων, παραγγείλετε το μοντέλο 29988. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Τρίγλωσσο Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικό ράφι, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29939. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια που προσαρμόζονται στα 1.125 in (29 mm) για ευθυγράμμιση σε ανώμαλα δάπεδα και ενσωματωμένο σύνδεσμο γείωσης. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM.
Χαρακτηριστικά:
- Σχεδιασμένο για την ασφαλή αποθήκευση χημικών και εύφλεκτων υγρών κάτω από πάγκους και πάγκους εργασίας
- Εξωτερικές διαστάσεις 35 x 35 x 22 ίντσες (889 mm x 889 mm x 559 mm)
- Χωρητικότητα αποθήκευσης 22 γαλονιών (83 λίτρα) εύφλεκτων υγρών
- Το χωνευτό λάκτισμα στα δάχτυλα βελτιώνει την εργονομία και τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με άλλα ντουλάπια
- Συμμορφώνεται με OSHA, NFPA 30, NFPA 1 και IFC
- Δοκιμασμένο σε φωτιά και εγκεκριμένο από FM