JUSTRITE 8904022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 4 γαλόνια | CD8CPP 89040221

JUSTRITE 8904022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 4 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CPP Μοντέλο: 8904022Σταυρός: 89040221

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,396.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα4 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος17 "
Εξωτερικό ύψος22 "
Εξωτερικό πλάτος17 "
Εσωτερικό βάθος13.8 "
Μέσα σε ύψος18.5 "
Εσωτερικό πλάτος13.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
ΧαρακτηριστικάCountertop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Τα ντουλάπια πάγκου και Compac σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τους χώρους εργασίας σας και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο. Είτε προσθέτουν στον υπάρχοντα αποθηκευτικό χώρο είτε καθιστούν άμεσα διαθέσιμα χημικά σε τοποθεσίες σταθμών εργασίας, αυτά τα μικρότερα ντουλάπια είναι η λύση όταν ο χώρος είναι υψηλός. Το ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες που κινδυνεύουν να διαβρωθούν από χημικά που διαρρέουν. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα επενδεδυμένα ντουλάπια ασφαλείας Acid Countertop έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα εύφλεκτα ντουλάπια της Justrite, συμπεριλαμβανομένων διπλού τοιχώματος, συγκολλημένης χαλύβδινης κατασκευής 18 gauge (1mm), στεγανό κάρτερ 2" (51mm), διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια, τρία πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι με σφαίρα που κλειδώνουν με λουκέτο με λαβή U-Loc? και ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert?. Ένα εξολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Η εσωτερική επένδυση ChemCor? εξασφαλίζει πλήρη Αντοχή στη διάβρωση και προστασία Χειροκίνητο κλείσιμο της πόρτας(ες) ανοίγει στις 180 μοίρες και μανδαλώνεται αυτόματα όταν πιέζεται κλειστό. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια διαθέτουν εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε τα διαβρωτικά με ασφάλεια ακόμη και όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι στο ελάχιστο
  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
  • Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 8904222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, πάγκος, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 4 γαλόνι | CD8CPW 89042221 8904222Αυτο Κλείσιμο€1,722.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8904022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 4 γαλόνι
€1,396.50 /μονάδα