JUSTRITE 890402 Ντουλάπι ασφαλείας, 1 Door Manual Close, 1 Raft, 15L Capacity, 559 x 432 x 432mm Μέγεθος | AB4LFD JCB8904021, 8904021

JUSTRITE 890402 Ντουλάπι ασφαλείας, 1 πόρτα χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, χωρητικότητα 15 L, 559 x 432 x 432 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4LFD Μοντέλο: 890402Σταυρός: JCB8904021, 8904021

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,246.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα4 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Εξωτερικό βάθος17 "
Εξωτερικό ύψος22 "
Εξωτερικό πλάτος17 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος13.8 "
Μέσα σε ύψος18.5 "
Εσωτερικό πλάτος13.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
ΧαρακτηριστικάCountertop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Τα ντουλάπια πάγκου και Compac σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τους χώρους εργασίας σας και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο. Είτε προσθέτουν στον υπάρχοντα αποθηκευτικό χώρο είτε καθιστούν άμεσα διαθέσιμα χημικά σε τοποθεσίες σταθμών εργασίας, αυτά τα μικρότερα ντουλάπια είναι η λύση όταν ο χώρος είναι υψηλός. Τα ντουλάπια ασφαλείας από χάλυβα Justrite blue για διαβρωτικά έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται για να κλείσουν. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που συνδέονται σε ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ που αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Ένα εξ ολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε τα διαβρωτικά με ασφάλεια ακόμη και όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι στο ελάχιστο
  • Προσφέρετε χαρακτηριστικά ασφαλείας ίδιας ποιότητας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 890422 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, ατσάλι, μπλε | AA6ABE 13M526 / 8904221 890422Αυτο Κλείσιμο€1,596.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 890402 Ντουλάπι ασφαλείας, 1 πόρτα χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, χωρητικότητα 15 L, 559 x 432 x 432 mm Μέγεθος
€1,246.74 /μονάδα