JUSTRITE 890200 Mini Transportable Flammable Casin, 2 Gallon1 Door, Manual Close, Yellow | CD8CPM JCB8902001 / 8902001 / 8902001

JUSTRITE 890200 Μίνι μεταφερόμενο εύφλεκτο ντουλάπι, 2 γαλόνια 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CPM Μοντέλο: 890200Cross Ref: JCB8902001, 8902001 / 8902001

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€944.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος8"
Εξωτερικό ύψος22 "
Εξωτερικό πλάτος17 "
Εσωτερικό βάθος4.75 "
Μέσα σε ύψος18.25 "
Εσωτερικό πλάτος13.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.2365
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Justrite 890200 χρησιμοποιείται σε λούνα παρκ, σκηνές ταινιών, ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις παραγωγής για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά εύφλεκτων καυσίμων, καθαριστικών και χημικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει 18-gauge πάχους, διπλού τοιχώματος, συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή με 1.5 ίντσες μονωτικού χώρου αέρα για εξασφάλιση αντοχής στη φωτιά.
  • Αυτό το μίνι εύφλεκτο ντουλάπι έχει μια χωνευτή λαβή U-Loc που συνοδεύεται από 2 κλειδιά και δέχεται ένα προαιρετικό λουκέτο για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ράφι και 3 κορδόνια bungee για να διατηρείται το περιεχόμενο στη θέση του κατά τη μεταφορά.
  • Αυτό το ντουλάπι έχει ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert που είναι ιδιαίτερα ορατές κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος (όταν φωτίζεται με φακό) ή κινδύνου πυρκαγιάς για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη.
  • Έρχεται με χειροκίνητες πόρτες που κλείνουν μόνοι τους που ανοίγουν έως και 180 μοίρες και κλείνουν με ασφάλεια για βέλτιστη προστασία.
  • Αυτό το ντουλάπι Sure-Grip EX διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος ασφαλούς αστοχίας που διασφαλίζει ότι το σύστημα ασφάλισης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα τριών σημείων λειτουργεί αποτελεσματικά.
  • Περιλαμβάνει ένα στεγανό κάτω κάρτερ 2 ιντσών, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια, έναν σύνδεσμο γείωσης και μια τρίγλωσση προειδοποιητική ετικέτα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι το εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Justrite 890200 ανθεκτικό στα χημικά;

Α. Αυτό το μίνι εύφλεκτο ντουλάπι Justrite διαθέτει εποξειδικό φινίρισμα χωρίς μόλυβδο ή πολυεστέρα με επίστρωση πούδρας για εξαιρετική χημική αντοχή.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 890200 Μίνι μεταφερόμενο εύφλεκτο ντουλάπι, 2 γαλόνια 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κίτρινο
€944.08 /μονάδα