JUSTRITE 8825322 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε | CD8CMV

JUSTRITE 8825322 Ντουλάπι ασφαλείας διαβρωτικό/οξύ, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CMV Μοντέλο: 8825322

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,803.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα15 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος21.625 "
Εξωτερικό ύψος35.75 "
Εξωτερικό πλάτος24 "
Εσωτερικό βάθος18.3 "
Μέσα σε ύψος26.5 "
Εσωτερικό πλάτος20.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Το ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες που κινδυνεύουν να διαβρωθούν από χημικά που διαρρέουν. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα ντουλάπια με επένδυση κάτω από την κουκούλα καπνού έχουν ένα ρυθμιζόμενο ράφι και ένα λάκτισμα δακτύλου 4"hx 3"d (102mm x 77mm) για χρήση κάτω από τον πάγκο ή τη βάση του απορροφητήρα καπνού. Τα ντουλάπια μονής πόρτας προσφέρονται σε κλεισίματα θυρών είτε με αριστερή είτε με δεξιά μεντεσέδες για εύκολη λειτουργία όπου ο χώρος είναι υψηλός. Οι αεραγωγοί πίσω τοίχου με ενσωματωμένους απαγωγείς φλόγας είναι τοποθετημένοι κάτω αριστερά και πάνω δεξιά για δικαιοδοσίες που επιβάλλουν την εξαέρωση των ατμών. Ειδικά σχεδιασμένο, ψημένο σε σκόνη βαφής στο εξωτερικό του ντουλαπιού παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής και επιπλέον αντοχή στις σκληρές χημικές ουσίες. Επιπλέον, διαθέτουν όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των μπλε ντουλαπιών από χάλυβα, όπως συνδέσεις σύρματος γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Η πόρτα κλείνει και κλείνει αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα χωρίς εμπόδια. Τα ντουλάπια πληρούν τους κανονισμούς OSHA και NFPA και είναι εγκεκριμένα από FM. Τα μοντέλα που κλείνουν αυτόματα συμμορφώνονται επίσης με τον Διεθνή Κώδικα Πυρασφάλειας ή/και τον Κώδικα Πυρασφάλειας NFPA 1;.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
  • Προσφέρει ένα ρυθμιζόμενο ράφι και πλάκα για χρήση κάτω από τον πάγκο ή τη βάση του απορροφητήρα
  • Συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς OSHA και NFPA
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Πολλαπλές επιλογές χρωμάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΤιμή
JUSTRITE 8825022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνια, μπλε | CD8CMK 882502215 gal.ΜπλεΧειροκίνητο20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825042 Διαβρωτικό/όξινο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνια, ασήμι | CD8CML 882504215 gal.ΑσημένιοΧειροκίνητο20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825072 Διαβρωτικό/όξινο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνι, ελαφρύ ουδέτερο | CD8CMM 882507215 gal.Off WhiteΧειροκίνητο20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825122 Ντουλάπι ασφαλείας με διαβρωτικό/οξύ, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε | CD8CMN 882512215 gal.ΜπλεΧειροκίνητο20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825142 Διαβρωτικό/όξινο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνια, ασήμι | CD8CMP 882514215 gal.ΑσημένιοΧειροκίνητο20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825172 Διαβρωτικό/όξινο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνια, ελαφρύ ουδέτερο | CD8CMQ 882517215 gal.Off WhiteΧειροκίνητο20.8 "1€4,284.00
JUSTRITE 8825222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε | CD8CMR 882522215 gal.ΜπλεΑυτο Κλείσιμο20.8 "1€4,803.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8825322 Ντουλάπι ασφαλείας διαβρωτικό/οξύ, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε
€4,803.27 /μονάδα