JUSTRITE 84002 Riser Leg Frame For Safety Cabinet, πλάτος 43-3/4 ίντσες | AC3EUQ 2RYJ2

JUSTRITE 84002 Riser Leg Frame For Safety Cabinet, πλάτος 43-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3EUQ Μοντέλο: 84002Cross Ref: 2RYJ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€568.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο ποδιών ανύψωσης ντουλαπιού
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος18.75 "
Ύψος5.25 "
Χωρητικότητα φορτίου454 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΑνυψωτικά και στάσεις
Πλάτος43.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.515
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το Leg Riser Frame παρέχει στιβαρή, σταθερή υποστήριξη για εύκολη μετακίνηση του άδειου ντουλαπιού με περονοφόρο ανυψωτικό ή γρύλο παλετών. Το ψηλό πλαίσιο ποδιών διευκολύνει τον καθαρισμό από κάτω και κρατά το ντουλάπι μακριά από την υγρασία του δαπέδου. Περιλαμβάνει ισοπεδωτές ποδιών και προειδοποιητική ετικέτα ασφαλείας "Περονοφόρο όχημα μόνο όταν είναι άδειο". Το πλαίσιο ταιριάζει σε ντουλάπια Justrite με διαστάσεις 43" Π x 18" Β (1092 mm x 457 mm).

Χαρακτηριστικά:

  • Υποστήριξη ντουλαπιού με περονοφόρο
  • Για εύκολη μετακίνηση κενών ντουλαπιών 30 και 45 γαλονιών

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 84002 Riser Leg Frame For Safety Cabinet, πλάτος 43-3/4 ίντσες
€568.94 /μονάδα