JUSTRITE 7225430 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Πράσινο | AD2DTF 3NKJ2

JUSTRITE 7225430 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Πράσινος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2DTF Μοντέλο: 7225430Cross Ref: 3NKJ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου II
Χωρητικότητα2.5 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.68 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος12 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα9"
Μάνικα έξω από το Dia.1"
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11.75 "
Που χρησιμοποιείται γιαΠετρέλαιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6405
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7311000060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Να υπερβείτε την προστασία και τη συμμόρφωση με την πρόσθετη ευκολία του AccuFlow; με το Safe-Squeeze; σκανδάλη για ασφαλή και ελεγχόμενη έκχυση. Ο πατενταρισμένος πολλαπλός και αναλογικός έλεγχος ροής της Justrite Safe-Squeeze; Η σκανδάλη σάς παρέχει τα μέσα για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ροής όταν χειρίζεστε εύφλεκτα υγρά. Θύρα πλήρωσης με εργονομικό μοχλό ανύψωσης διευκολύνει το γέμισμα. Το εύκαμπτο μεταλλικό στόμιο μήκους 9 ιντσών (229 mm) βοηθά στον έλεγχο της έκχυσης σε μικρά ανοίγματα. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας επικαλυμμένο χάλυβα, κάθε κουτί δοκιμάζεται υπό πίεση για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Το σκληρό φινίρισμα της πούδρας αντέχει στα χημικά και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυστηρής χρήσης. Ο απαγωγέας φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα εξοπλισμένος σε όλα τα κουτιά ασφαλείας Justrite διαχέει τη θερμότητα για να σταματήσει την ανάφλεξη με αναδρομή. Το σφραγισμένο καπάκι διαθέτει αυτόματη ανακούφιση θετικής πίεσης που αερίζει μεταξύ 3 και 5 psig (0.2 και 0.35 bar) για προστασία από έκρηξη. Η μεγάλη ζώνη αναγνωριστικού ετικέτας παρέχει χώρο γραφής για την αναγνώριση περιεχομένου, τοποθεσίας τμήματος ή μεμονωμένου ονόματος χρήστη. Όλα τα μεγέθη κουτιών έχουν επιπλέον χωρητικότητα για την προσθήκη λαδιού κινητήρα δύο κύκλων ή άλλων πρόσθετων. Ο εργονομικός μοχλός ανύψωσης ανοίγει διάπλατα το στόμιο που κλείνει αυτόματα για εύκολο γέμισμα. Ένας αλεξικέραυνος πλήρους μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα διαχέει τη θερμότητα και επιτρέπει βαθύτερη και ασφαλή εισαγωγή του ακροφυσίου κατά την πλήρωση. Απολαύστε τα οφέλη του AccuFlow Type II της Justrite; δοχεία ασφαλείας διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και κατάλληλα για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό συγκεκριμένων υγρών και αποφεύγει τα δαπανηρά σφάλματα όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα υγρά σε ένα εργοτάξιο. Πιστοποιημένα από τα FM και UL/ULC, τα κουτιά ασφαλείας Justrite πληρούν επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η χρωματική κωδικοποίηση αποφεύγει τα ατυχήματα
  • Ο ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας αποτρέπει την ανάφλεξη με αναδρομή
  • Εύκολο στη χρήση Safe-Squeeze; σκανδάλη για ελεγχόμενη έκχυση
  • Δύο ανοίγματα? ένα για στοχευμένη έκχυση, ένα με εργονομικά σχεδιασμένο μοχλό ανύψωσης για εύκολο γέμισμα
  • Εγκρίθηκε από FM, UL/ULC και TUV. πληροί επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.Εκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 7225420 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Πράσινο | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.73
JUSTRITE 7250420 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσες, Πράσινο | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€203.50
JUSTRITE 7250430 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, Πράσινο | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€188.78
JUSTRITE 7210420 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, Πράσινο | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€188.88
JUSTRITE 7220420 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 13-1/4 ίντσες, Πράσινο | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€182.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 7225430 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Πράσινος
€208.45 /μονάδα