JUSTRITE 35386 Αξεσουάρ φορτηγού χεριού κυλίνδρου αερίου, κιβώτιο εργαλείων, 2 κύλινδρος | CD8DHP

JUSTRITE 35386 Αξεσουάρ χειροκίνητου κυλίνδρου αερίου, Εργαλειοθήκη, 2 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DHP Μοντέλο: 35386

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€199.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTool Box
Βάθος5"
Ύψος8"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Locking tool tray for all double cylinder Justrite hand trucks is capable of housing a complete oxyacetylene welding kit. This tool tray with lid and lock hasp has side opening to allow for secure storage and safe transportation of torch without having to disconnect the hoses. Fully welded steel construction with powder-coated finish for improved chemical resistance and a longer life span. Includes mounting hardware.

Χαρακτηριστικά:

  • Tool tray has lid and is lockable
  • Has powder coat paint finish for longer life span
  • Περιλαμβάνει υλικό τοποθέτησης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35386 Αξεσουάρ χειροκίνητου κυλίνδρου αερίου, Εργαλειοθήκη, 2 κυλίνδρων
€199.42 /μονάδα