JUSTRITE 35276 Βάση στήριξης κυλίνδρων αερίου, Βάση τοίχου, 4 κύλινδροι, χάλυβας | CD8DFU

JUSTRITE 35276 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, Βάση τοίχου, 4 κύλινδροι, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DFU Μοντέλο: 35276

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€184.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη βραχίονα
Χωρητικότητα κυλίνδρου4
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(4) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος2.25 "
Εξωτερικό ύψος4.25 "
Εξωτερικό πλάτος48.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Μέγεθος τρύπας βουνού0.406 "
Όρος ΤύποςΤοίχος
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός κυλίνδρων4
Αριθμός οπών στερέωσης8
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι βραχίονες στήριξης κυλίνδρων παρέχουν μια γρήγορη και εύκολη λύση για την αποθήκευση των κυλίνδρων αερίου όταν ο χώρος είναι κορυφαίος. Κατασκευασμένο από βαρύ μετρητή, επικαλυμμένο με σκόνη χάλυβα για να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και χημική αντοχή. Ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο βαρέως τύπου, 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm) και ονομαστικής στάθμης 1138 lb (516 kg), διαθέτουν χαλύβδινη πόρπη και συγκρατούν μεμονωμένους κυλίνδρους με ασφάλεια στο στήριγμα. Για βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας για οποιαδήποτε εγκατάσταση, όλοι οι βραχίονες περιλαμβάνουν ανοίγματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση δευτερευουσών αλυσίδων στήριξης, ένα σετ για κάθε κυλινδρικό σταθμό. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Οι βραχίονες δέχονται μεγέθη κυλίνδρων που κυμαίνονται από 4 έως 12 ίντσες (102 έως 305 mm)
  • Αποκλειστική μπορντούρα προφυλακτήρα με ενισχυμένο βινύλιο προστατεύει τους κυλίνδρους σας από ζημιές ενώ παρέχει επιπλέον πρόσφυση
  • Σχεδιασμένο για εφαρμογές τοποθέτησης σε τοίχο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.ΥλικόΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Μέγεθος τρύπας βουνούΤοποθέτηση ΤύποςΣτυλ λουράκιΤιμή
Βάση στήριξης κυλίνδρων αερίου JUSTRITE 35250, στήριγμα τοίχου, 1 κύλινδρος, χάλυβας | CD8DFE 35250(1) 12 "Ατσάλι4"0.406 "ΤοίχοςΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη€43.09
JUSTRITE 35252 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, επιτοίχια βάση, 1 κύλινδρος, ανοξείδωτος χάλυβας | CD8DFF 35252(1) 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"0.406 "ΤοίχοςΛουράκι Poly Cinch με νάιλον αγκράφα€102.44
JUSTRITE 35254 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, στήριγμα τοίχου, 1 κύλινδρο, χάλυβα | CD8DFG 35254(1) 12 "Ατσάλι4"0.406 "ΤοίχοςΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινο Πόρπη και Αλυσίδα€59.45
JUSTRITE 35256 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, στήριγμα τοίχου, 1 κύλινδρος, πολυ, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "ΤοίχοςΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινο Πόρπη και Αλυσίδα€47.21
JUSTRITE 35258 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, βάση πάγκου, 1 κύλινδρος, χάλυβας | CD8DFJ 35258(1) 12 "Ατσάλι4"-ΠαγκάκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη€80.26
JUSTRITE 35260 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, βάση πάγκου, 1 κύλινδρος, ανοξείδωτος χάλυβας | CD8DFK 35260(1) 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"-ΠαγκάκιΛουράκι Poly Cinch με νάιλον αγκράφα€158.91
JUSTRITE 35262 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, βάση τοίχου, 1 κύλινδρος, μέγεθος 16 ιντσών, χάλυβας | CD8DFL 35262(1) 16 "Ατσάλι9"0.406 "ΤοίχοςΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη€140.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35276 Βάση στήριξης κυλίνδρου αερίου, Βάση τοίχου, 4 κύλινδροι, χάλυβας
€184.13 /μονάδα