JUSTRITE 35228 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DFA

JUSTRITE 35228 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DFA Μοντέλο: 35228

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€927.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιρούνια παλετών
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(2) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος24 "
Εξωτερικό ύψος33 "
Εξωτερικό πλάτος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Όρος ΤύποςΠερονοφόρα
Τοποθέτηση ΤύποςΠερονοφόρα
Αριθμός κυλίνδρων2
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο2
Χωρητικότητα βάρους800 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μεταφέρετε πολλαπλούς κυλίνδρους αερίου με ασφάλεια με περονοφόρο ανυψωτικό χρησιμοποιώντας αυτές τις παλέτες. Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ατσάλι θερμής έλασης διαμέτρου 11 (3 mm), με βαφή πούδρας για εξασφάλιση μακροζωίας και χημικής αντοχής. Ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο βαρέως τύπου, 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm) και ονομαστικής στάθμης 1138 lb (516 kg), διαθέτουν αγκράφα από χάλυβα και συγκρατούν τους μεμονωμένους κυλίνδρους με ασφάλεια στο ενσωματωμένο στήριγμα. Για βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας για οποιαδήποτε εγκατάσταση, όλα τα στηρίγματα περιλαμβάνουν ανοίγματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση δευτερευουσών αλυσίδων στήριξης, ένα σετ για κάθε θέση ιμάντα κυλίνδρου. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Πλήρως κλειστά κανάλια περονοφόρου ανυψωτικού πλάτους 7.75 ιντσών (197 mm) με αμφίδρομη πρόσβαση
  • Αποκλειστική μπορντούρα προφυλακτήρα με ενισχυμένο βινύλιο προστατεύει τους κυλίνδρους σας από ζημιές ενώ παρέχει επιπλέον πρόσφυση
  • Δέχεται κυλίνδρους από 4 έως 12 ίντσες (102 έως 305 mm) σε διάμετρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Χωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35232 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 4 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DFC 35232(4) 12 "1200 lbs.€1,327.01
JUSTRITE 35234 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 6 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DFD 35234(6) 12 "1800 lbs.€1,523.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35228 Παλέτα περονοφόρων κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, χάλυβας
€927.44 /μονάδα