JUSTRITE 35134 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 3 x 3 πόδια, χάλυβας | CD8DEA

JUSTRITE 35134 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 3 x 3 πόδια, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DEA Μοντέλο: 35134

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,911.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου9
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(9) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος38 "
Εξωτερικό ύψος30 "
Εξωτερικό πλάτος44 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.8"
Μέγεθος τρύπας βουνού0.531 "
Όρος ΤύποςΌροφος
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός κυλίνδρων9
Αριθμός οπών στερέωσης8
Στυλ λουράκιΑλυσίδα
Ιμάντες ανά κύλινδρο2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.95
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Συνιστάται για εσωτερική ή εξωτερική αποθήκευση κυλίνδρων χύδην, σχάρες οδοφράγματος περιβάλλουν κυλίνδρους με τετράγωνο χαλύβδινο σωλήνα 2 ιντσών (51 mm), με συνεχή συγκόλληση σε όλα τα σημεία διασταύρωσης και σφραγισμένο με εξωτερική βαφή πούδρας για μακροχρόνια αντοχή, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Επικαλύπτεται λεία και καλύπτεται με καπάκια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για την αποφυγή διάβρωσης και τραυματισμών. Διαθέτει δύο επίπεδα συγκολλημένων χαλύβδινων αλυσίδων για κάθε κύλινδρο και κουμπώματα για τη σύνδεση των αλυσίδων με το ράφι, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή. Προ-διάτρητες οπές στερέωσης δαπέδου διαμέτρου 0.531 ιντσών (14 mm) που περιλαμβάνονται στην κάτω δομή του σωλήνα. Για σεισμικές εγκαταστάσεις, προσθέστε μπουλόνια αγκύρωσης σύμφωνα με το μοντέλο 35350 S4 (δεν περιλαμβάνονται). Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Φαρδιές θήκες κυλίνδρων 12".
  • Πληροί τις απαιτήσεις της USGS για σεισμική ζώνη υψηλού κινδύνου όταν είναι σωστά τοποθετημένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τιμή
JUSTRITE 35080 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 1 x 1 πόδια | CD8DDN 35080(1) 12 "€757.72
JUSTRITE 35084 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 1 x 2 πόδια | CD8DDP 35084(2) 12 "€880.66
JUSTRITE 35090 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρου αερίου, μέγεθος 1 x 3 πόδια | CD8DDQ 35090(3) 12 "€1,051.72
JUSTRITE 35096 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 1 x 4 πόδια | CD8DDR 35096(4) 12 "€1,123.88
JUSTRITE 35100 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 2 x 1 πόδια, χάλυβας | CD8DDT 35100(2) 12 "€1,047.71
JUSTRITE 35106 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 2 x 2 πόδια, χάλυβας | CD8DDU 35106(4) 12 "€1,261.53
JUSTRITE 35112 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 2 x 3 πόδια, χάλυβας | CD8DDW 35112(6) 12 "€1,443.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35134 Σχάρα αποθήκευσης κυλίνδρων αερίου, μέγεθος 3 x 3 πόδια, χάλυβας
€1,911.00 /μονάδα