JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Ramp, 4 Drums, Black | AE4MGQ JEN28688BL

JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Ramp, 4 Drums, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4MGQ Μοντέλο: 28688Σταυρός: JEN28688BL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€469.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα παλετών διαρροής
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος33 "
Ύψος10.25 "
Μήκος33 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ποσοστό ανακυκλωμένο100%
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 120 βαθμούς φά
Πλάτος49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ39269097900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ράμπα Justrite για παλέτες ελέγχου διαρροής τετράγωνων τυμπάνων EcoPolyBlend (μαύρο - μοντέλο 4) κουμπώνει με ασφάλεια στις παλέτες, προσφέροντας άνεση κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση βαρέων τυμπάνων. Κάθε ράμπα έχει διαστάσεις 28688 in H x 10.25 in W x 49 in D x 33 in L (33 mm Υ x 260 mm Π x 1245 mm L) και έχει ένα ασφαλές επιτρεπόμενο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 838 lb (1000 kg) βάσει μιας υπηρεσίας εύρος θερμοκρασίας από -454?F έως 30?F (-120?C έως 39?C). Για τον καθημερινό χειρισμό υλικών, αυτή η ράμπα παλετών διευκολύνει την τοποθέτηση των τυμπάνων. Βοηθά να γίνει η αποθήκευση τυμπάνων φορητή για τον καλύτερο έλεγχο των διαρροών και τη μείωση των ατυχημάτων, επιτρέποντας την ασφαλέστερη αποθήκευση οπουδήποτε χρειάζεται να κρατήσετε τα τύμπανα. Γιατι το χρειαζεσαι? Η χρήση παλετών ελέγχου διαρροής είναι σημαντική για τον μετριασμό της διαρροής και της διαρροής από τα τύμπανα, αλλά εάν δεν μπορείτε να φορτώσετε εύκολα τα τύμπανα στις παλέτες, μπορεί να προκληθούν επιπλέον διαρροές. Οι ράμπες Justrite επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για τη μετακίνηση τυμπάνων πάνω και έξω από τις παλέτες χωρίς να κινδυνεύουν να χυθούν από τη φόρτωση ή την εκφόρτωση περιεχομένου. Εκτός από την άνεση και την πρόσθετη ασφάλεια που παρέχουν, αυτές οι φιλικές προς το περιβάλλον ράμπες είναι κατασκευασμένες από 49% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο. Αυτό τα καθιστά ιδανική προσθήκη όχι μόνο για τη βελτίωση των αναγκών υγείας και ασφάλειας, αλλά και για τον αντίκτυπό σας στο περιβάλλον. Οι ράμπες βελτιώνουν την ασφάλεια μειώνοντας τους μικροτραυματισμούς των εργαζομένων, ειδικά αυτούς που αφορούν τα δάχτυλα των ποδιών. Διευκολύνουν τη μετακίνηση τυμπάνων από χαμηλά επίπεδα που οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν να μετακινούν με το χέρι, με αποτέλεσμα τελικά να χάνουν τα βαρέλια ή τα τύμπανα με ανατροπή. Η μείωση του επιπέδου δυσκολίας μειώνει τον κίνδυνο που ενέχει η κίνηση των τυμπάνων γεμάτα με επικίνδυνα υγρά.

Χαρακτηριστικά:

  • Απλοποιήστε τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης βαρέων βαρελιών σε τετράγωνες παλέτες διαρροής
  • EcoPolyBlend; Το μαύρο είναι 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο
  • Φέρουσα ικανότητα 1000 lb (454 kg)
  • Εύρος θερμοκρασίας εξυπηρέτησης από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C)
  • Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο εξοικονομεί πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια και χώρο υγειονομικής ταφής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 28620 Square Spill Ramp Pallet For 4 Drums, Yellow | AE2CXD JEN28620YL 28620Κίτρινο€293.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Ramp, 4 Drums, Μαύρο
€469.03 /μονάδα