JUSTRITE 28620 Square Spill Ramp Pallet For 4 Drums, Yellow | AE2CXD JEN28620YL

JUSTRITE 28620 Τετράγωνη ράμπα παλετών διαρροής για 4 τύμπανα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CXD Μοντέλο: 28620Σταυρός: JEN28620YL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα παλετών διαρροής
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος10.25 "
Μήκος33 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
ΣειρέςEcoPolyBlend
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 120 βαθμούς φά
Πλάτος49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ράμπα Justrite για παλέτες ελέγχου διαρροής τετράγωνων τυμπάνων EcoPolyBlend (κίτρινο - μοντέλο 4) κουμπώνει με ασφάλεια σε παλέτες, προσφέροντας άνεση κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση βαρέων τυμπάνων. Κάθε ράμπα έχει διαστάσεις 28620 in H x 10.25 in W x 49 in D x 33 in L (33 mm Υ x 260 mm Π x 1245 mm L) και έχει ένα ασφαλές επιτρεπόμενο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 838 lb (1000 kg) βάσει μιας υπηρεσίας εύρος θερμοκρασίας από -454?F έως 30?F (-120?C έως 39?C). Για τον καθημερινό χειρισμό υλικών, αυτή η ράμπα παλετών διευκολύνει την τοποθέτηση των τυμπάνων. Βοηθά να γίνει η αποθήκευση τυμπάνων φορητή για τον καλύτερο έλεγχο των διαρροών και τη μείωση των ατυχημάτων, επιτρέποντας την ασφαλέστερη αποθήκευση οπουδήποτε χρειάζεται να κρατήσετε τα τύμπανα. Χρήση με τα μοντέλα 49, 28635, 28634 και 28637. Γιατί το χρειάζεστε; Η χρήση παλετών ελέγχου διαρροής είναι σημαντική για τον μετριασμό της διαρροής και της διαρροής από τα τύμπανα, αλλά εάν δεν μπορείτε να φορτώσετε εύκολα τα τύμπανα στις παλέτες, μπορεί να προκληθούν επιπλέον διαρροές. Οι ράμπες Justrite επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για τη μετακίνηση τυμπάνων πάνω και έξω από τις παλέτες χωρίς να κινδυνεύουν να χυθούν από τη φόρτωση ή την εκφόρτωση περιεχομένου. Οι ράμπες βελτιώνουν την ασφάλεια μειώνοντας τους μικροτραυματισμούς των εργαζομένων, ειδικά αυτούς που αφορούν τα δάχτυλα των ποδιών. Διευκολύνουν τη μετακίνηση των τυμπάνων από χαμηλά επίπεδα που οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν να μετακινούν με το χέρι, με αποτέλεσμα τελικά να σβήνουν τα τύμπανα. Η μείωση του επιπέδου δυσκολίας μειώνει τον κίνδυνο που ενέχει η κίνηση των τυμπάνων γεμάτα με επικίνδυνα υγρά.

Χαρακτηριστικά:

  • Απλοποιήστε τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης βαρέων βαρελιών σε τετράγωνες παλέτες διαρροής
  • Το κίτρινο υψηλής ορατότητας βελτιώνει περαιτέρω την ασφάλεια
  • Φέρουσα ικανότητα 1000 lb (454 kg)
  • Εύρος θερμοκρασίας εξυπηρέτησης από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Ramp, 4 Drums, Black | AE4MGQ JEN28688BL 28688Μαύρη€469.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28620 Τετράγωνη ράμπα παλετών διαρροής για 4 τύμπανα, κίτρινο
€293.36 /μονάδα