JUSTRITE 28682 Κάλυμμα χωνιού τυμπάνου, μαύρο | AE4MGK JEN28682BL

JUSTRITE 28682 Κάλυμμα Drum Funnel, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MGK Μοντέλο: 28682Σταυρός: JEN28682BL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα χοάνης τυμπάνου
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος δοκού30, 55 γαλλ.
Ύψος3.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.19 "
Ποσοστό ανακυκλωμένο100%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.097
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ39269097900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Χρησιμοποιήστε αυτές τις χοάνες με οποιοδήποτε τύμπανο 30 και 55 γαλονιών (110 και 200 ​​λίτρων) κλειστής κεφαλής. Το άνοιγμα χαμηλού προφίλ, ευρείας διαμέτρου το καθιστά για γρήγορη και εύκολη έκχυση. Ο κεκλιμένος, κεκλιμένος σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τις πιτσιλιές και εμποδίζει τα δοχεία να ακουμπούν στα υγρά τους. Το μεγάλο, επίπεδο φρεάτιο στο λαιμό της χοάνης επιτρέπει την παθητική αποστράγγιση των δοχείων βαφής, των φίλτρων, των κάδων και άλλων δοχείων. Η χοάνη για εύφλεκτα υγρά περιλαμβάνει μια οπή πλήρωσης τυμπάνου με ορειχάλκινο απαγωγέα φλόγας, κοχλιωτό καπάκι με σφιχτή στεγανοποίηση και βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για υψηλές θερμοκρασίες. Το χυτό γάντζο αποθηκεύει το προαιρετικό κάλυμμα χοάνης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ένας φιλικός προς το περιβάλλον, οικονομικός τρόπος για να συλλέγετε υγρά και να διατηρείτε καθαρές τις κορυφές των τυμπάνων
  • Ταιριάζει σε τύμπανα κλειστής κεφαλής 30 και 55 γαλονιών
  • 100% ανακυκλωμένο περιεχόμενο, Μαύρο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28682 Κάλυμμα Drum Funnel, Μαύρο
€103.04 /μονάδα