JUSTRITE 28678 Ramp, Yellow | AE4MFW JEN28678YL

JUSTRITE 28678 Ράμπα, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MFW Μοντέλο: 28678Σταυρός: JEN28678YL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€806.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναβαθμίδα
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος59.75 "
Ύψος11.25 "
Μήκος59.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
ΣειρέςEcoPolyBlend
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Φέρουσα ικανότητα 1000 lbs (455 kg) με βάση ένα εύρος θερμοκρασίας συντήρησης από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C)

Χαρακτηριστικά:

  • Προαιρετική ράμπα για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
  • Το μαύρο είναι 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο
  • Το κίτρινο είναι μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 28679 Ράμπα, Ανακυκλωμένο Πολυαιθυλένιο, Μαύρο | AE4MFX JEN28679BL 28679Μαύρη€1,068.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28678 Ράμπα, Κίτρινο
€806.17 /μονάδα