JUSTRITE 28673 Drum Pallet, 4 Drums, Black | AE4MFU JEN28673BL

JUSTRITE 28673 Drum Pallet, 4 Drums, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MFU Μοντέλο: 28673Σταυρός: JEN28673BL

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,174.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος55 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος9"
Μήκος55 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων4
Τύπος παλέταςχαμηλή γραμμή
Ποσοστό ανακυκλωμένο100%
Χωρητικότητα κάρτερ79 gal.
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 120 βαθμούς φά
Πλάτος55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)139.7
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

EcoPolyBlend; Οι παλέτες Low Line είναι κατασκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο - μόνο 9" ύψος, προσφέρουν άνετο ύψος εργασίας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων άντλησης ή συλλογής απορριμμάτων. Η προαιρετική ράμπα παλετών απλοποιεί τη φόρτωση. Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο συμβατό με EPA και SPCC (UDL) - 1250 Lbs/567 Kgs ανά τύμπανο, για DrumSheds και παλέτες Φέρουσα ικανότητα 5000 lbs (2268 kg) με βάση ένα εύρος θερμοκρασίας συντήρησης από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C)

Χαρακτηριστικά:

  • EcoPolyBlend; Η παλέτα Low Line προσφέρει άνετο ύψος εργασίας
  • Συμβατό με EPA και SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 28672 Drum Pallet, 2 Drums, Black | AE4MFR JEN28672BL 2867245 "2500 λίβρες67 gal.€921.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28673 Drum Pallet, 4 Drums, Μαύρο
€1,174.65 /μονάδα