JUSTRITE 28664 Spill Containment Indoor/Outdoor Drum Caddy, 55 Gallon, Yellow | AE4MGB JEN28664YL

JUSTRITE 28664 Spill Containment Indoor/Outdoor Drum Caddy, 55 Gallon, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MGB Μοντέλο: 28664Σταυρός: JEN28664YL

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,622.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερική διανομή τυμπάνου και συγκράτηση Dolly
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος72 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Ύψος26 "
Χωρητικότητα φορτίου1250 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Justrite EcoPolyBlend; Το Spill Containment Indoor / Outdoor Caddy (μοντέλο 28664) είναι μια φορητή μονάδα με τροχούς που επιτρέπει σε ένα άτομο να μεταφέρει εύκολα ένα πλήρες τύμπανο 55 gal (200-L). Το εργονομικά σχεδιασμένο κουτί έχει διαστάσεις 32 σε Π x 26 σε Υ x 72 σε Β (813 mm Π x 660 mm Υ x 1829 mm Β), με δύο ιμάντες τάνυσης για να συγκρατούν τα τύμπανα με ασφάλεια στη θέση τους. Μια δεξαμενή διαρροής 66 gal (250 L) περιέχει χημικές διαρροές, εξαλείφοντας τους κινδύνους και τις ενοχλήσεις. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός του κάρτερ ανοιχτής όψης κάνει τον καθαρισμό απλό και γρήγορο και η ανθεκτική κατασκευή κίτρινου πολυαιθυλενίου παρέχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και στεγανή προστασία. Με καθαρό βάρος 120.0 lb (54.4 kg) και ασφαλές επιτρεπόμενο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 1250 lb (567 kg) με βάση ένα εύρος θερμοκρασίας εξυπηρέτησης από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C) , αυτό το κουτί είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Είναι συμβατό με EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA και SPCC και πληροί τους κώδικες πυρκαγιάς. Γιατι το χρειαζεσαι? Τα τύμπανα πρέπει να μετακινηθούν και θα πρέπει να μετακινηθούν με τον πιο ασφαλή και εύκολο τρόπο. Η χρήση κάδου όχι μόνο επιτρέπει την εύκολη, εργονομική κίνηση με ευκολία, αλλά αντιμετωπίζει εύκολα μια πλήρη διαρροή από ένα τύμπανο 55 gal, με απλό καθαρισμό από το κάρτερ ανοιχτής θέας. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό φορτηγό χειρός για τύμπανα ή βαρέλια. Το μοντέλο 28664 χρησιμεύει ως μια εξειδικευμένη συσκευή που διευκολύνει τη μετακίνηση τυμπάνων πάνω και έξω από παλέτες διαρροής. Η χρήση κουφώματος βελτιώνει την ασφάλεια των εργαζομένων και άλλων, ελαχιστοποιώντας τους τραυματισμούς και εξουδετερώνοντας τις περιττές διαρροές.

Χαρακτηριστικά:

  • Βολικός χειρισμός και διανομή τυμπάνου με ενσωματωμένο περιορισμό διαρροής
  • Συμμόρφωση με τους κωδικούς NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC και πυρκαγιάς
  • Φορητό, εργονομικό σχέδιο
  • Χωρητικότητα κάρτερ 66 gal (250 L)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 28665 Spill Containment Indoor/Outdoor Drum Caddy, 55 Gallon, Μαύρο | AE4MGA JEN28665BL 28665Μαύρη€1,954.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28664 Spill Containment Indoor/Outdoor Drum Caddy, 55 Gallon, Yellow
€1,622.73 /μονάδα