JUSTRITE 28499 Βύσμα αποστράγγισης, Ύψος 2 ίντσες, Μήκος 10 ίντσες | CH6GGQ

JUSTRITE 28499 Βύσμα αποστράγγισης, Ύψος 2 ίντσες, μήκος 10 ίντσες

Είδος: CH6GGQ Μοντέλο: 28499
€261.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστραγγίστε το βύσμα
Σχήμα BermΟρθογώνιος
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Υλικό αφρούOpen Cell Urethane
Ύψος2"
Περιλαμβάνει(1) 2" H Drain Berm Piece, Nylon Cap
Μήκος10 "
ΥλικόΎφασμα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμ. έως 180 βαθμούς φά
Πλάτος5.5 "

Λεπτομέρειες:

Make-A-Berm? drain plug is used to drain innocuous fluids, such as rain or snowmelt. The drain plug is made of PVC coated fabric and can be easily added to any part of the berm configuration. The plug should be added in the lowest point of the containment area. Do not drive or rollover the draining plug section. The weight of vehicles or hand trucks can damage the PVC tubing.

Χαρακτηριστικά:

  • Made to fit available in multiple size configurations
  • Easily installable on a smooth surface with the recommended adhesive sealant
  • Helps comply with EPA for containment and spill prevention (SPCC) regulations.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
JUSTRITE 11006 Βύσμα αποστράγγισης, δοχείο αποστράγγισης και δοχείο ξεβγάλματος | CH6FWY 11006Ορείχαλκος€15.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28499 Βύσμα αποστράγγισης, Ύψος 2 ίντσες, μήκος 10 ίντσες
€261.41 /μονάδα