Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28452 Water Filled Boom Diverter, 10 πόδια x 9 ίντσες μέγεθος, PVC, μπλε | AG3EBF JEN28452BU

JUSTRITE 28452 Εκτροπέας βραχίονα γεμάτο με νερό, μέγεθος 10 πόδια x 9 ίντσες, PVC, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EBF Μοντέλο: 28452Cross Ref: JEN28452BU
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
€206.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈκρηξη συγκράτησης διαρροών
ΧρώμαΜπλε
Εξωτερικό βάθος120 "
Εξωτερικό μήκος120 "
Εξωτερικό πλάτος9"
Υλικό ταινιώνPVC
Διπλωμένο ύψος4"
Διπλό μήκος14 "
Διπλωμένο πλάτος6"
Εσωτερικό πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ63079098990

Λεπτομέρειες:

Χρησιμοποιήστε τα μπουμ γεμάτα νερό για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, τη φορητή εκτροπή πλύσης/πλύσης υπό πίεση, την εκτροπή διαρροών και την απολύμανση εξοπλισμού και προσωπικού. Η εύκαμπτη κατασκευή μεμβράνης PVC συμμορφώνεται με ανώμαλες επιφάνειες όπως άσφαλτος ή σκυρόδεμα για να σχηματίσει ένα φράγμα εκτροπής μακριά από αποχετεύσεις καταιγίδων ή χώρο συγκράτησης για εργασίες υγρού κενού. Διαθέτει βύσμα ώθησης που ανοίγει εύκολα για πλήρωση με τυπικό σωλήνα νερού. Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA για τα όμβρια ύδατα.

Χαρακτηριστικά:

  • Προσωρινή εκτροπή και έλεγχος του υγρού για εύκολο καθαρισμό ή ανάκτηση
  • Χρησιμοποιείται σε πολλαπλές εφαρμογές
  • Εύκαμπτη κατασκευή φιλμ PVC
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ομβρίων υδάτων της EPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιπλωμένο πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28456 Water Filled Boom Diverter, 50 πόδια x 9 ίντσες μέγεθος, PVC, μπλε | AG3DVV JEN28456BU 2845610 "€858.20
JUSTRITE 28450 Water Filled Boom Diverter, 5 πόδια x 9 ίντσες μέγεθος, PVC, μπλε | AG3EBE JEN28450BU 284506"€152.87
JUSTRITE 28454 Water Filled Boom Diverter, 25 πόδια x 9 ίντσες μέγεθος, PVC, μπλε | AG3EBG JEN28454BU 2845410 "€445.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28452 Εκτροπέας βραχίονα γεμάτο με νερό, μέγεθος 10 πόδια x 9 ίντσες, PVC, μπλε
€206.71 /μονάδα