JUSTRITE 28354 Track Mat, 3 x 28 πόδια Μέγεθος | CD8CHP JEN28354BL

JUSTRITE 28354 Πατάκι πίστας, 3 x 28 πόδια Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CHP Μοντέλο: 28354Σταυρός: JEN28354BL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€645.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρώμα πίστας
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος336 "
ΥλικόΎφασμα
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ6306192100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Βελτιώστε τη μακροζωία της βερμούδας χωρίς να θυσιάσετε τη λειτουργικότητα. Τοποθέτηση στο εσωτερικό του προφυλακτήρα για επιπλέον προστασία κατά μήκος των διαδρομών των ελαστικών. Το παχύ ανθεκτικό, μαύρο υφαντό ύφασμα προστατεύει το δάπεδο και τους τοίχους από την τριβή του ελαστικού που προκαλείται από την ολίσθηση, το γύρισμα και το φρενάρισμα. Διαστάσεις: 3-ft W x 28-ft L

Χαρακτηριστικά:

  • Βελτιώστε τη μακροζωία της βερμούδας χωρίς να θυσιάσετε τη λειτουργικότητα
  • Τοποθέτηση στο εσωτερικό του προφυλακτήρα για επιπλέον προστασία κατά μήκος των διαδρομών των ελαστικών
  • Το παχύ ανθεκτικό, μαύρο υφαντό ύφασμα προστατεύει το δάπεδο και τους τοίχους από την τριβή του ελαστικού που προκαλείται από ολίσθηση, περιστροφή και φρενάρισμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
JUSTRITE 28336 Track Mat, 3 x 6 πόδια Μέγεθος | CD8CHE JEN28336BL 2833672 "€150.76
JUSTRITE 28342 Track Mat, 3 x 10 πόδια Μέγεθος | CD8CHH JEN28342BL 28342120 "€243.24
JUSTRITE 28348 Track Mat, 3 x 16 πόδια Μέγεθος | CD8CHL JEN28348BL 28348192 "€389.28
JUSTRITE 28360 Track Mat, 3 x 56 πόδια Μέγεθος | CD8CHT JEN28360BL 28360672 "€1,209.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28354 Πατάκι πίστας, 3 x 28 πόδια Μέγεθος
€645.60 /μονάδα