Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28150 Σετ βραχίονα τοίχου με σύνδεσμο προλυπροπυλενίου | AC3EUR 2RYJ3

JUSTRITE 28150 Σετ βραχίονα τοίχου με σύνδεσμο προλυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EUR Μοντέλο: 28150Cross Ref: 2RYJ3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€164.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βραχίονα
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό συνδετήραΠολυπροπυλένιο
Ύψος5"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Πολυπροπυλένιο
ΧαρακτηριστικάΜε συνδετήρα προλυπροπυλενίου
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κιτ απομακρυσμένου βραχίονα τοίχου είναι ιδανικό για εφαρμογές που χρησιμοποιούν το φίλτρο συγχώνευσης/άνθρακα. Κάτω από τυπικές συνθήκες, αυτά τα φίλτρα HPLC μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο εξάρτημα απελευθέρωσης ατμού σε ένα δοχείο απόρριψης HPLC. Όπου ο χώρος είναι υψηλός, μπορεί να είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το φίλτρο σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία κοντά στο δοχείο απόρριψης, όπως έναν πίσω τοίχο. Αυτό το κιτ βραχίονα αξεσουάρ είναι ιδανικό για τέτοιες περιστάσεις. Αποτελείται από ανοξείδωτο στήριγμα Νο. 5 ύψους 304" με γυναικείο εξάρτημα γρήγορης αποσύνδεσης και δύο βίδες στερέωσης με αυτοκόλλητη τομή. Το εξάρτημα αποσύνδεσης έχει μια βαλβίδα για να παρέχει ένα ασφαλές, πλήρως κλειστό σύστημα που εμποδίζει την απελευθέρωση ατμών κατά την αντικατάσταση των φίλτρων. Εξαρτήματα φιλοξενούν σωλήνες OD 3/8" (10mm), δεν περιλαμβάνονται.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για εφαρμογές που χρησιμοποιούν το φίλτρο συγχώνευσης/άνθρακα
  • Αποτρέπει την απελευθέρωση ατμών κατά την αντικατάσταση φίλτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
JUSTRITE 28151 Σετ βραχίονα τοίχου με ανοξείδωτο σύνδεσμο | AC3EUT 2RYJ4 28151Ανοξείδωτο ατσάλι€892.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28150 Σετ βραχίονα τοίχου με σύνδεσμο προλυπροπυλενίου
€164.23 /μονάδα