JUSTRITE 27311 Rinse Tank, Benchtop, 11 Gallon, Lift-And-Latch Cover With Fusible Link, Steel, Red | AD2EGL 3NPW9

JUSTRITE 27311 Rinse Tank, Benchtop, 11 Gallon, Lift-And-Latch Cover with Fusible Link, Steel, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EGL Μοντέλο: 27311Cross Ref: 3NPW9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€821.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞεπλύνετε τη δεξαμενή
Χωρητικότητα11 gal.
ΧρώμαRed
Βάθος16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος8.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠάγκος
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.915
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Χρησιμοποιήστε δεξαμενές ξεβγάλματος τύπου πάγκου για εύκολη πρόσβαση στο σημείο χρήσης σε πάγκους εργασίας ή πάγκους. Το κάλυμμα τύπου Lift-and-lock περιλαμβάνει έναν εύτηκτο σύνδεσμο που λιώνει στους 165?F (74?C) για να κλείνει αυτόματα το κάλυμμα υπό συνθήκες πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Άνετη στάση ή καθιστικό
  • Κάλυμμα ανύψωσης και κλειδώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 27322 Rinse Tank, Benchtop, 22 Gallon, Lift-And-Latch Cover With Fusible Link, Steel, Red | AD2EGM 3NPX1 2732222 gal.12 "35.25 "€1,275.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27311 Rinse Tank, Benchtop, 11 Gallon, Lift-And-Latch Cover with Fusible Link, Steel, Red
€821.47 /μονάδα