Το διαβρωτικό ντουλάπι Justrite 24180 χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση διαβρωτικών χημικών ουσιών όπως υδροχλωρικό, θειικό ή νιτρικό οξύ και υδροξείδια νατρίου, καλίου ή ασβεστίου σε εργαστήρια, κέντρα δοκιμών και χημικές εγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Το διαβρωτικό ντουλάπι Justrite 24180 είναι κατασκευασμένο από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) χωρίς μεταλλικά μέρη για χημική αντοχή σε αποθηκευμένα οξέα ή βάσεις.
- Επιτρέπει το άνοιγμα θυρών 180 μοιρών για εύκολη πρόσβαση στο αποθηκευμένο περιεχόμενο. Οι πόρτες εμπλέκονται σταθερά με το σώμα του ντουλαπιού όταν είναι κλειστές και μπορούν να κλειδωθούν χρησιμοποιώντας λουκέτο (δεν περιλαμβάνεται) για βελτιωμένη ασφάλεια.
- Αυτό το ντουλάπι είναι ενσωματωμένο με ένα στεγανό κάρτερ (χωρητικότητας 8.5 gal / 32-L) που καλύπτεται από ένα αφαιρούμενο και στιβαρό κάλυμμα κάρτερ που λειτουργεί ως κάτω ράφι.
- Διαθέτει χωνευτά κανάλια στο κάτω ράφι / βάση για να κατευθύνει τυχόν διαρροή από το αποθηκευμένο περιεχόμενο στο πίσω μέρος του ντουλαπιού και προς τα κάτω στο κάρτερ.
- Διαθέτει τρεις ετικέτες για συγκεκριμένες εφαρμογές (ΟΞΥ, ΒΑΣΗ & ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ) για εύκολη αναγνώριση, αποθήκευση και διαχωρισμό των περιεχομένων.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το διαβρωτικό ντουλάπι Justrite 24180;
A. Αυτό το διαβρωτικό ντουλάπι Justrite 24180 είναι κατασκευασμένο από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) χωρίς μεταλλικά μέρη για χημική αντοχή σε διαρροές ή ατμούς που περιέχουν ισχυρά οξέα ή βάσεις.
Ε. Ποιες είναι οι συμβουλές ασφαλείας για τη λειτουργία αυτού του διαβρωτικού ντουλαπιού;
A.
- Όλα τα δοχεία χημικών πρέπει να σφραγίζονται σωστά πριν τα αποθηκεύσετε.
- Οποιαδήποτε διαρροή στη σχάρα, το πάτωμα ή το ράφι του ντουλαπιού πρέπει να καθαριστεί αμέσως.
- Το στεγανό κάρτερ πρέπει να καθαρίζεται με πανιά. Τα κουρέλια δεν πρέπει να φυλάσσονται μέσα στο ντουλάπι.
Ε. Μπορεί να ρυθμιστεί το ράφι αυτού του ντουλαπιού;
Α. Ναι, το ράφι αυτού του ντουλαπιού μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των 3 ιντσών (76 mm).
Ε. Πόσα μπουκάλια μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το διαβρωτικό ντουλάπι;
Α. Μπορεί να χωρέσει έως και 36 μπουκάλια χωρητικότητας 2.5 λίτρων το καθένα (συνολικά 90 λίτρα) ή φορτία έως 125 λίβρες.
Ερ. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε έναν πρόσθετο εξαερισμό σε αυτό το διαβρωτικό ντουλάπι Justrite 24180;
Α. Ναι, το πίσω μέρος αυτού του ντουλαπιού έχει τέσσερις προδιαμορφωμένες θέσεις εξαερισμού για την εγκατάσταση ενός κιτ εξαερισμού aftermarket.
Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για το διαβρωτικό ντουλάπι Justrite 24180;
A.
- Ελέγχετε τακτικά το περίβλημα για τυχόν σημάδια ζημιάς, όπως διάβρωση, βαθουλώματα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
- Καθαρίστε το ντουλάπι χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και νερό, διασφαλίζοντας ότι τυχόν χυθείσες ουσίες έχουν αφαιρεθεί σωστά.
- Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη, όπως τσιμούχες ή μεντεσέδες, για να διατηρήσετε την ακεραιότητα του ντουλαπιού.