JUSTRITE 24015 Acid Cabinet, 1 Raft, 2 Doors, Manual Close, Hold Thirty Six 2.5L Bottles, Poly, White | CD8CEF JCB24015WH

JUSTRITE 24015 Ντουλάπι οξέος, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, κράτημα τριάντα έξι μπουκάλια 2.5 λίτρων, Poly, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CEF Μοντέλο: 24015Cross Ref: JCB24015WH

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,087.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα36 (μπουκάλι 2.5 λίτρων)
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Εξωτερικό βάθος21.75 "
Εξωτερικό ύψος36.75 "
Εξωτερικό πλάτος36 "
Εσωτερικό βάθος20.9 "
Μέσα σε ύψος35.5 "
Εσωτερικό πλάτος35.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ94037000900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Τα ντουλάπια λευκού οξέος από συμπαγές πολυαιθυλένιο έχουν εξαιρετική χημική αντοχή για να χειρίζονται τα πιο διαβρωτικά χημικά. Ένα προστατευτικό, πλήρως συγκολλημένο κάρτερ πυθμένα και ένας καθαρός, κομψός σχεδιασμός συμπληρώνουν όλες τις εργαστηριακές ρυθμίσεις. Πλήρως συγκολλημένο, στεγανό κάρτερ 2" (51 mm) περιέχει τυχαίες διαρροές και κάνει τον καθαρισμό απότομα. Το ράφι ρυθμίζεται στο κέντρο 3" (76 mm). Η πόρτα δέχεται λουκέτο για ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Στιβαρή, λεία κατασκευή σε ελκυστικό σχεδιασμό
  • Κατάλληλο για εξαιρετικά επιθετικά υγρά
  • Το μάνταλο πόρτας τριών σημείων σε μεγαλύτερες μονάδες προσφέρει ασφαλές κλείσιμο
  • Toe kick στο μοντέλο κάτω από τον πάγκο επιτρέπει στον χρήστη να στέκεται πιο κοντά στον πάγκο, προσφέροντας λιγότερο κλίση και καλύτερη εργονομία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός ΡάφωνΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕίδοςΤιμή
JUSTRITE 24004 Acid Cabinet, Hold Six 2.5L Bottles, Poly, Πάγκος, Λευκό | CD8CED JCB24004WH 2400416 (μπουκάλια 2.5 λίτρων)Άσπρο-16.3 "21.5 "16.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€3,764.73
JUSTRITE 24010 Acid Cabinet, 1 Shell, 2 Doors, Manual Close, Hold Thirty Six 2.5L Bottles, Poly, White | CD8CEE JCB24010WH 24010236 (μπουκάλι 2.5 λίτρων)Άσπρο120.9 "35.3 "35.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€8,308.36
JUSTRITE 24080 Οξύ Ντουλάπα, Κρατήστε δύο μπουκάλια 4 λίτρων, Πάγκος, Πολυαιθυλένιο, Μπλε | CD8CEG JCB24080BU 240801-Μπλε-13 "14.5 "11 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€860.69
JUSTRITE 24180 Διαβρωτικό/Οξύ ντουλάπι ασφαλείας, 35 x 36 x 25 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητο Κλείσιμο, Πολυαιθυλένιο, Μπλε | CD8CEK JCB24180BU 24180236 (μπουκάλι 2.5 λίτρων)Μπλε118 "28 "28 "Ντουλάπι ασφάλειας οξέος€1,973.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 24015 Ντουλάπι οξέος, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, κράτημα τριάντα έξι μπουκάλια 2.5 λίτρων, Poly, Λευκό
€9,087.27 /μονάδα