JUSTRITE 22601 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 30 γαλόνια, 30 λεπτά, κίτρινο | CD8DRD JCB22601YL

JUSTRITE 22601 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 30 γαλόνι, 30 λεπτά, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DRD Μοντέλο: 22601Σταυρός: JCB22601YL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,897.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό ΠόρταςΑτσάλι
Τύπος πόρταςΥβριδικό Κλείσιμο
Εξωτερικό βάθος24.41 "
Εξωτερικό ύψος76.65 "
Εξωτερικό πλάτος34.02 "
Εσωτερικό βάθος20.4 "
Μέσα σε ύψος64 "
Εσωτερικό πλάτος64 "
Χωρητικότητα φορτίου1323 lbs.
ΥλικόΜελαμίνη
Ιδιότητες υλικούΕπιβραδυντικά φλόγας
Μέγιστη. Χωρητικότητα168 (μπουκάλι 1 λίτρων)
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 228.15
Κωδικός ΕΣ9403200030

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένο για να παρέχει 30 λεπτά αντοχής στη φωτιά, το ελκυστικό κίτρινο ντουλάπι δύο τόνων είναι κατασκευασμένο με σώμα από ρητίνη μελαμίνης και ειδικές πλάκες επιβραδυντικής φλόγας και ένα μπροστινό μέρος της πόρτας από χάλυβα που καλύπτεται από ανάγλυφο, ανθεκτικό φινίρισμα πούδρας. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς, οι διογκούμενες λωρίδες διαστέλλονται και σφραγίζουν ερμητικά όλα τα κενά για να μειώσουν τη θερμότητα που εισέρχεται στο ντουλάπι, παρέχοντας 30 λεπτά προστασίας περιεχομένου και παρατεταμένο χρόνο εκκένωσης. Πόρτες που κλείνουν μόνοι τους με υδραυλικό σύστημα κλεισίματος πόρτας και ενσωματωμένο σύστημα ασφάλισης ανοιχτής πόρτας που τις κρατά ανοιχτές μέχρι να ωθηθούν ελαφρώς έξω από τη θέση συγκράτησης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το ενσωματωμένο σύστημα εύτηκτου συνδέσμου απελευθερώνεται για να επιτρέψει το αυτόματο κλείσιμο των θυρών στους 118?F (47?C). Τα ράφια από χάλυβα φινιρίσματος με επίστρωση πούδρας προσαρμόζονται σε βήματα 1-1/4 ίντσας (32 mm) και έχουν χωρητικότητα 165 λίβρες (75 κιλά). Ράφια με ύψος 1 ίντσας (30 mm) εμποδίζουν τα μικρά δοχεία να γλιστρούν εύκολα. Το αφαιρούμενο κάρτερ πυθμένα με αποσπώμενο διάτρητο ένθετο διαθέτει στεγανοποιητικό χείλος 3 όψεων για να διασφαλίζει ότι οι διαρροές ή οι διαρροές από τα ράφια καταγράφονται στο κάτω μέρος του κάρτερ 3 ιντσών (76 mm), διατηρώντας τα δοχεία που αποθηκεύονται στο κάρτερ καθαρά και στεγνά. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές τρίγλωσσες προειδοποιητικές ετικέτες είναι πολύ ορατές σε συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Η ανεξάρτητη κλειδαριά κυλίνδρου στις πόρτες παρέχει πρόσθετη ασφάλεια. Τα ντουλάπια διαθέτουν επίσης ρυθμιζόμενα πόδια ισοπέδωσης, ενσωματωμένη βάση μεταφοράς για εύκολη επανατοποθέτηση (κάλυμμα βάσης προαιρετικό) και υποχρεωτικούς αεραγωγούς σύμφωνα με το EN 14470-1. Η βαλβίδα πεταλούδας εξαερισμού κλείνει με ασφάλεια στους 158?F (70?C) σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι αεραγωγοί περιλαμβάνουν απαγωγείς φλόγας και καπάκια για έγκριση FM. Ανεξάρτητα, ελεγμένα και εγκεκριμένα από τις εγκρίσεις FM, ελεγμένα και πιστοποιημένα με GS από την MPA Dresden, τα ντουλάπια είναι συμβατά με το EN 14470-1 / EN 14727 και πληρούν τα πρότυπα NFPA 30, NFPA 1 και OSHA.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε και διαχωρίστε με ασφάλεια τα εύφλεκτα
  • 30 λεπτά εξαιρετικής πυραντίστασης
  • Πόρτα που κλείνει μόνο του με ενσωματωμένο σύστημα ακινητοποίησης ανοιχτής πόρτας
  • Συμβατό με EN, OSHA και NFPA. Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΜέγιστη. ΧωρητικότηταΑριθμός θυρώνΤιμή
JUSTRITE 22603 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 45 γαλόνι, αυτοκλείσιμο, κίτρινο | CD8DRE JCB22603YL 2260345 gal.41.33 "Μελαμίνη, Χάλυβας264L2€8,647.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 22601 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 30 γαλόνι, 30 λεπτά, κίτρινο
€7,897.13 /μονάδα