Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 14065 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι Τύπου I, 1/2 γαλόνι, Κόκκινο | AD2DVB JCN14065Z0, 14065Z

JUSTRITE 14065 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπου I, 1/2 γαλόνι, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2DVB Μοντέλο: 14065Cross Ref: JCN14065Z0, 14065Z
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
€167.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου Ι
Χωρητικότητα0.5 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Ύψος9.5 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ποσότητα παλέτας51
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9135
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ39233010000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ωοειδή δοχεία ασφαλείας από πολυαιθυλένιο τύπου I που εξοικονομούν χώρο, με υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, αυξάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης στο ράφι κατά 30%. Ο μηχανισμός σκανδάλης επιτρέπει την έκχυση μικρών ποσοτήτων υγρών. Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για να αντέχουν σε σκληρά οξέα και διαβρωτικά, καθώς και στη θερμότητα, τα δοχεία είναι ανθεκτικά στα χτυπήματα, τα τρυπήματα και τα τσιπ. Το στεγανό καπάκι που κλείνει μόνο του αποτρέπει τη διαρροή και ανοίγει αυτόματα προστατεύοντας από έκρηξη. Το καπάκι, ο μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης και ο απαγωγέας φλόγας συνεργάζονται για να αποτρέψουν την είσοδο πηγών ανάφλεξης, χωρίς να περιορίζουν τη ροή υγρού μέσα ή έξω από το δοχείο. Όλα τα κουτιά διαθέτουν υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα και απαγωγέα φλόγας για ανώτερη χημική αντοχή. Τα λευκά πολυδοχεία προσφέρουν ορατότητα σε επίπεδο υγρού για σκούρα χρωματιστά χημικά. Εγκεκριμένο FM. Ένθετο άνθρακα - Ένα αγώγιμο ένθετο άνθρακα που φέρει ρεύμα είναι ενσωματωμένο στη νεύρωση των δοχείων, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή γείωσης μεταξύ του συγκροτήματος καλύμματος και του απαγωγέα φλόγας. Όταν χρησιμοποιείται με λωρίδα γείωσης, αυτό παρέχει σωστή γείωση και αποτρέπει τη δημιουργία στατικού τόξου κατά την πλήρωση ή την έκχυση.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα ανθεκτικά σε χημικά δοχεία HDPE προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για εύφλεκτα διαβρωτικά
  • Διαθέτει αυτοκλείσιμο καπάκι, μηχανισμό εκτόνωσης πίεσης και απαγωγέα φλόγας
  • Αγώγιμο ένθετο άνθρακα
  • Σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
  • Εγκεκριμένο FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή
JUSTRITE 14160 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Τύπος Ι, 1 Γαλόνι, Κόκκινο | AD2DVC JCN14160Z0, 14160Z 141601 gal.12.75 "€181.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 14065 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπου I, 1/2 γαλόνι, Κόκκινο
€167.69 /μονάδα