Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12906 Spigot Fitting, 1-1/8 Inch Thread, 3/4 Inch Sanitary Connect | CD8DNP

JUSTRITE 12906 Spigot Fitting, 1-1/8 Inch Thread, 3/4 Inch Sanitary Connect

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DNP Μοντέλο: 12906
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
€35.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
Ύψος2.1 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Συμβατά με τα σπειρώματα με ράβδο στα καρμπόκια, αυτά τα ευέλικτα εξαρτήματα παρέχουν πρόσθετη σύνδεση πυθμένα και ευελιξία σωλήνωσης για τα δοχεία, φιλοξενώντας διαμέτρους σωλήνων διαφόρων μεγεθών. Τα εξαρτήματα πολυπροπυλενίου μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκλειστο σε 15 PSI και 250 ºF (121 ºC) για 20 λεπτά.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα ευέλικτα εξαρτήματα παρέχουν επιλογές σύνδεσης σωλήνων στο κάτω μέρος για καρμπόι
  • Προσαρμόστε διαμέτρους σωλήνων διαφόρων μεγεθών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 12902 Spigot Fitting, 1-1/8 Inch Thread, 1/4 Inch Hub | CD8DNK 129022.3 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12903 Spigot Fitting, 1-1/8 Inch Thread, 3/8 Inch Hub | CD8DNL 129032.5 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12904 Spigot Fitting, 1-1 / 8 Inch Thread, 1/2 Inch Hub | CD8DNM 129042.7 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12905 Spigot Fitting, 1-1 / 8 Inch Thread, 3/4 Inch Hub | CD8DNN 129053.1 "1.5 "€35.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12906 Spigot Fitting, 1-1/8 Inch Thread, 3/4 Inch Sanitary Connect
€35.09 /μονάδα