Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12866 Adapter, 53 mm, 2 x 5/16 Inch Size, Mold In Hub | CD8DLY

JUSTRITE 12866 Προσαρμογέας, 53 mm, 2 x 5/16 ίντσα Μέγεθος, Mold In Hub

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DLY Μοντέλο: 12866
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
€60.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Ύψος1"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.3.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Προσαρμογείς καλύμματος γρήγορης σύνδεσης για γρήγορες και εύκολες αλλαγές θυρών Η σχεδίαση ανοιχτού καλύμματος και προσαρμογέα δύο τεμαχίων αποτρέπει τη συστροφή του σωλήνα κατά το άνοιγμα Τα καλύμματα και οι προσαρμογείς από πολυπροπυλένιο (PP) είναι στεγανά σε αυτόκαυστο, τα καπάκια PP και οι εναλλάξιμοι προσαρμογείς καλύμματος παρέχουν ένα ευρύ φάσμα κορυφαίων διαμορφώσεων σύνδεσης. Κάθε καπάκι είναι συμβατό με πολλούς προσαρμογείς που σας επιτρέπουν να αλλάζετε και να διαμορφώνετε τις κορυφαίες συνδέσεις carboy με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να στοιβάζονται, τα καπάκια διαθέτουν μεγάλες λαβές που σας επιτρέπουν να ανοίγετε και να σφίγγετε εύκολα και περιλαμβάνουν παρεμβύσματα σιλικόνης σκληρυμένα με πλατίνα. Οι προσαρμογείς είναι διαθέσιμοι με επιλογές ράβδου λάστιχου γρήγορης σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών δύο, τριών ή τεσσάρων θυρών, καθώς και με επιλογές ράβδου σωλήνων σε καλούπι, προσφέροντας πρόσθετη ευελιξία σύνδεσης στην κορυφή.

Χαρακτηριστικά:

  • Προσαρμογείς καλύμματος γρήγορης σύνδεσης για γρήγορες και εύκολες αλλαγές θυρών
  • Το ανοιχτό καπάκι και ο σχεδιασμός του προσαρμογέα δύο τεμαχίων αποτρέπουν τη συστροφή του σωλήνα κατά το άνοιγμα
  • Τα καπάκια και οι προσαρμογείς πολυπροπυλενίου (PP) μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος καπακιούΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 12863 Προσαρμογέας, 53 mm, Κλειστό | CD8DLV 12863--1"3.2 "€48.51
JUSTRITE 12864 Adapter, 53 mm, 2 x 1/8 Inch Size, Mold In Hub | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "€60.86
JUSTRITE 12865 Adapter, 53 mm, 2 x 1/4 Inch Size, Mold In Hub | CD8DLX 12865--1.9 "3.2 "€60.86
JUSTRITE 12868 Adapter, 83 mm, Closed, Clear | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "€59.07
JUSTRITE 12875 Adapter, 83 mm, 2 x 1/4 Inch Size, Mold In Hub | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "€80.87
JUSTRITE 12876 Adapter, 83 mm, 2 x 1/2 Inch Size, Mold In Hub | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "€80.87
JUSTRITE 12877 Προσαρμογέας, 120 Mm, Κλειστό | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "€43.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12866 Προσαρμογέας, 53 mm, 2 x 5/16 ίντσα Μέγεθος, Mold In Hub
€60.86 /μονάδα