Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLT

JUSTRITE 12861 Καπάκι Carboy, 120 mm, Κλειστό, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DLT Μοντέλο: 12861
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
€181.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Ύψος4"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα στεγανά, τα καπάκια PP και οι εναλλάξιμοι προσαρμογείς καλύμματος παρέχουν ένα ευρύ φάσμα κορυφαίων διαμορφώσεων σύνδεσης. Κάθε καπάκι είναι συμβατό με πολλούς προσαρμογείς που σας επιτρέπουν να αλλάζετε και να διαμορφώνετε τις κορυφαίες συνδέσεις carboy με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να στοιβάζονται, τα καπάκια διαθέτουν μεγάλες λαβές που σας επιτρέπουν να ανοίγετε και να σφίγγετε εύκολα και περιλαμβάνουν παρεμβύσματα σιλικόνης σκληρυμένα με πλατίνα. Οι προσαρμογείς είναι διαθέσιμοι με επιλογές ράβδου λάστιχου γρήγορης σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών δύο, τριών ή τεσσάρων θυρών, καθώς και με επιλογές ράβδου σωλήνων σε καλούπι, προσφέροντας πρόσθετη ευελιξία σύνδεσης στην κορυφή.

Χαρακτηριστικά:

  • Προσαρμογείς καλύμματος γρήγορης σύνδεσης για γρήγορες και εύκολες αλλαγές θυρών
  • Το ανοιχτό καπάκι και ο σχεδιασμός του προσαρμογέα δύο τεμαχίων αποτρέπουν τη συστροφή του σωλήνα κατά το άνοιγμα
  • Τα καπάκια και οι προσαρμογείς πολυπροπυλενίου (PP) μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, Open, Closd Adapter, Pack Of 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 Inch Size, Adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 Inch Size, Adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 Inch Size, Adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, Open, Pack Of 2 | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12861 Καπάκι Carboy, 120 mm, Κλειστό, Πακέτο 2
€181.42 /μονάδα