Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12162 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Τύπος Ι, 1 Γαλόνι, Ύψος 12-3/4 ίντσες, Λευκό | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Τύπος Ι, 1 Γαλόνι, Ύψος 12-3/4 ίντσες, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZUU Μοντέλο: 12162Σταυρός: 13M370
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
€193.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου Ι
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Ύψος12.75 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1745
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ωοειδή δοχεία ασφαλείας από πολυαιθυλένιο τύπου I που εξοικονομούν χώρο, με υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, αυξάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης στο ράφι κατά 30%. Ο μηχανισμός σκανδάλης επιτρέπει την έκχυση μικρών ποσοτήτων υγρών. Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για να αντέχουν σε σκληρά οξέα και διαβρωτικά, καθώς και στη θερμότητα, τα δοχεία είναι ανθεκτικά στα χτυπήματα, τα τρυπήματα και τα τσιπ. Το στεγανό καπάκι που κλείνει μόνο του αποτρέπει τη διαρροή και ανοίγει αυτόματα προστατεύοντας από έκρηξη. Το καπάκι, ο μηχανισμός εκτόνωσης πίεσης και ο απαγωγέας φλόγας συνεργάζονται για να αποτρέψουν την είσοδο πηγών ανάφλεξης, χωρίς να περιορίζουν τη ροή υγρού μέσα ή έξω από το δοχείο. Όλα τα κουτιά διαθέτουν υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα και απαγωγέα φλόγας για ανώτερη χημική αντοχή. Τα λευκά πολυδοχεία προσφέρουν ορατότητα σε επίπεδο υγρού για σκούρα χρωματιστά χημικά. Εγκεκριμένο FM. Ένθετο άνθρακα - Ένα αγώγιμο ένθετο άνθρακα που φέρει ρεύμα είναι ενσωματωμένο στη νεύρωση των δοχείων, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή γείωσης μεταξύ του συγκροτήματος καλύμματος και του απαγωγέα φλόγας. Όταν χρησιμοποιείται με λωρίδα γείωσης, αυτό παρέχει σωστή γείωση και αποτρέπει τη δημιουργία στατικού τόξου κατά την πλήρωση ή την έκχυση.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα ανθεκτικά σε χημικά δοχεία HDPE προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για εύφλεκτα διαβρωτικά
  • Διαθέτει αυτοκλείσιμο καπάκι, μηχανισμό εκτόνωσης πίεσης και απαγωγέα φλόγας
  • Αγώγιμο ένθετο άνθρακα
  • Σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
  • Εγκεκριμένο FM

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12162 Δοχείο ασφαλείας, Φλόγα, Τύπος Ι, 1 Γαλόνι, Ύψος 12-3/4 ίντσες, Λευκό
€193.36 /μονάδα