Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 08496 Αντιστατικό σύρμα, σφιγκτήρας χειρός, ακροδέκτης 1/4 ίντσας, 10 πόδια κουλουριασμένο | AA4ZTN JDR0849600, 8496

JUSTRITE 08496 Αντιστατικό σύρμα, σφιγκτήρας χειρός, ακροδέκτης 1/4 ίντσας, κουλουριασμένος 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZTN Μοντέλο: 08496Cross Ref: JDR0849600, 8496

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα
καλώδιο Μήκος3m
Μέγεθος σύνδεσης τερματισμού 20.25 "
Τερματισμός σύνδεσης Τύπος 1Σφιγκτήρας χεριών
Τερματισμός σύνδεσης Τύπος 2τερματικό
Εξάρτημα τερματισμού 1Σφιγκτήρας χεριών
ΥλικόΣπειροειδές εύκαμπτο σύρμα
Τύπος καλωδίουΣπειροειδές εύκαμπτο σύρμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ73269098900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΤερματισμός σύνδεσης Τύπος 1Τερματισμός σύνδεσης Τύπος 2Τύπος καλωδίουΤιμή
JUSTRITE 08498 Αντιστατικό σύρμα με σφιγκτήρα και σφιγκτήρα C, μέγεθος 3 ποδιών | AA4ZTQ 13M342 08498-C σφιγκτήραςΣφιγκτήρας χεριώνΕυέλικτο Σύρμα€131.16
JUSTRITE 08499 Αντιστατικό σύρμα, Διπλοί σφιγκτήρες χεριών, μήκος 3 ποδιών | AA4ZTR JDR0849900, 8499 08499-Σφιγκτήρας χεριώνΣφιγκτήρας χεριώνΕυέλικτο Σύρμα€136.03
JUSTRITE 08500 Antistatic Bond Wire With 2 Clips, 3 Feet Size | AA4ZTT 13M344 08500-Alligator ClipAlligator ClipΕυέλικτο Σύρμα€76.83
JUSTRITE 08501 Αντιστατικό σύρμα με σφιγκτήρα C και κλιπ αλιγάτορα Μέγεθος 5/8 ίντσες, μήκος 3 πόδια | AA4ZTU 13M345 085013 πόδια.C σφιγκτήραςAlligator ClipΕυέλικτο Σύρμα€91.34
JUSTRITE 08503 Antistatic Wire, Διπλοί ακροδέκτες 6mm, Μήκος 3 πόδια | AA4ZTV JDR0850300, 8503 085031mτερματικότερματικόΕυέλικτο Σύρμα€36.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 08496 Αντιστατικό σύρμα, σφιγκτήρας χειρός, ακροδέκτης 1/4 ίντσας, κουλουριασμένος 10 πόδια
€87.39 /μονάδα