Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 08181 Drum Vent Adapter, 3/4 Inch Bung | AC9VFX 3KLA8

JUSTRITE 08181 Προσαρμογέας αερισμού τυμπάνου, 3/4 ιντσών Bung

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VFX Μοντέλο: 08181Cross Ref: 3KLA8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας εξαερισμού τυμπάνου
ΥλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ευθεία τοποθέτηση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 08181 Προσαρμογέας αερισμού τυμπάνου, 3/4 ιντσών Bung
€83.00 /μονάδα